Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CALIBRE DIGITAL 150MM

Código 90715 76 68 | Peso 0.38Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Calibre digital de 150 mm fabricado en acero inoxidable, con alta precisión, pantalla de fácil lectura y estuche protector incluido.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 275.790,46 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 5.00

Detalles del producto

Este calibre digital de 150 mm está diseñado para mediciones precisas en milímetros y pulgadas, con una exactitud de ±0,03 mm / 0,0005". Fabricado en acero inoxidable, cuenta con superficies de medición rectificadas y pulidas, escala grabada a láser para una lectura nítida y duradera, y freno de corredera a tornillo en la parte superior. Funciona con batería de 1,5V (LR-44), incluye indicador de voltaje en pantalla y permite puesta a cero en cualquier posición. Su velocidad de ajuste es de 1,5 m/s (60"/s) y cumple con la norma DIN 862. Se entrega con estuche protector.

Usos

Ideal para tareas de medición dimensional en procesos de control de calidad, verificación de piezas, ajustes mecánicos, mantenimiento industrial, producción metalúrgica, y trabajos de precisión en talleres y laboratorios técnicos.

Características

Fabricado en acero inoxidable, con escala grabada a láser, superficies rectificadas y pulidas, freno de corredera superior, puesta a cero en cualquier posición, velocidad de ajuste de 1,5 m/s, temperatura de funcionamiento entre 0°C y +40°C, alimentación por batería LR-44, indicador de batería en pantalla, y cumplimiento de norma DIN 862.

Aplicaciones

Se aplica sobre piezas metálicas, plásticas o de otros materiales sólidos, permitiendo medir diámetros internos, externos, profundidades y escalones. Es útil en componentes de maquinaria, repuestos, piezas torneadas, fresadas o moldeadas.

Beneficios

Ofrece alta precisión, facilidad de lectura gracias a su pantalla digital, y comodidad de uso con puesta a cero en cualquier posición. Incluye estuche protector para transporte y almacenamiento seguro. Su construcción robusta y cumplimiento de norma DIN garantizan confiabilidad en entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar