UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MICROMETRO

Código 90715761 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Micrómetro de precisión para mediciones exactas en procesos industriales, fabricado según norma DIN 863, con superficies de medición en metal duro y función crique.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
0 a 25 25 a 50 50 a 75
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El micrómetro de precisión Würth está diseñado para mediciones milimétricas exactas en entornos industriales y de control de calidad. Fabricado según la norma DIN 863, cuenta con un arco de acero forjado con terminación en cromo plateado y carcasa de protección. Las superficies de medición están hechas en metal duro, con caras paralelas y pulidas para garantizar máxima precisión. Incluye función crique para asegurar la presión constante durante la medición y se presenta en una caja plástica para su protección y almacenamiento. Disponible en rangos de trabajo de 0-25 mm, 25-50 mm y 50-75 mm.

Usos

Se utiliza para medir con alta precisión el espesor, diámetro o profundidad de piezas metálicas y componentes mecánicos. Es ideal para tareas de control dimensional en procesos de fabricación, mantenimiento, inspección técnica y laboratorios de metrología.

Características

Fabricado según DIN 863. Arco de acero forjado con terminación en cromo plateado. Superficies de medición en metal duro, paralelas y pulidas. Incluye función crique para presión constante. Provisto en caja plástica. Resolución de 0,01 mm y paso de rosca de 0,5 mm. Disponible en tres rangos: 0-25 mm, 25-50 mm y 50-75 mm.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies metálicas, piezas torneadas, fresadas, rectificadas o mecanizadas. Se usa en talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de producción, laboratorios de calidad, industrias automotrices, aeronáuticas y de maquinaria pesada.

Beneficios

Alta precisión en mediciones milimétricas. Materiales duraderos y resistentes al desgaste. Función crique que evita errores por presión excesiva. Presentación en caja plástica que facilita el almacenamiento y protección del instrumento. Cumplimiento de norma DIN 863, garantía de calidad y confiabilidad.

Importante, a tener en cuenta