Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

INFLADOR CALIBRADOR DE NEUMATICOS

Código 90715 54 054 | Peso 1.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Inflador/calibrador digital 3 en 1 para neumáticos, que permite inflar, calibrar y desinflar con máxima precisión y lectura digital retroiluminada.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El inflador/calibrador digital 3 en 1 de Würth está diseñado para inflar, calibrar y desinflar neumáticos con alta precisión. Cuenta con una manguera trenzada de acero inoxidable de 533 mm y una unidad cubierta con funda de goma para mayor durabilidad y comodidad. Su pantalla LCD retroiluminada muestra mediciones en PSI, BAR, kPa y KGF, con una resolución de 0,1 PSI, ideal para sistemas TPMS (monitoreo de presión de neumáticos). Incluye una palanca de dos posiciones (inflado y desinflado) y un botón multifunción para encendido/apagado, conversión de unidades y luz LED. Funciona con dos pilas AAA (no incluidas) y posee cavidad para colgar y pin conector con traba.

Usos

Se utiliza para el control y ajuste preciso de la presión de neumáticos en vehículos livianos, pesados y maquinaria industrial. Es ideal para talleres mecánicos, servicios de gomería, mantenimiento de flotas y operaciones donde se requiere calibración exacta para seguridad y rendimiento.

Características

El inflador/calibrador digital 3 en 1 de Würth cuenta con un rango de medición de 7 a 175 PSI y permite visualizar las unidades en PSI, BAR, kPa y KGF. Ofrece una resolución de 0,1 PSI para máxima precisión y está equipado con una pantalla LCD retroiluminada. Su diseño incluye una manguera trenzada de acero inoxidable de 533 mm, una rosca de conexión de 1/4” y una funda de goma protectora que brinda mayor durabilidad. Funciona con dos pilas AAA (no incluidas) y dispone de una palanca de dos posiciones para inflado y desinflado, además de un botón multifunción que permite encendido/apagado, conversión de unidades y activación de luz LED. También incorpora cavidad para colgar y un pin conector con traba para mayor seguridad en el uso.

Aplicaciones

Aplicable en neumáticos de automóviles, camionetas, camiones, ómnibus, maquinaria agrícola, equipos de minería y transporte. Compatible con sistemas TPMS y líneas de aire comprimido con conexión de 1/4”.

Beneficios

Ofrece alta precisión y facilidad de uso, reduciendo errores en la calibración y mejorando la seguridad del vehículo. Su diseño robusto y ergonómico asegura durabilidad en entornos exigentes. La lectura digital retroiluminada permite trabajar en condiciones de baja luz, y la conversión rápida de unidades agiliza el trabajo en diferentes estándares.

Importante, a tener en cuenta

La línea de aire debe estar libre de humedad y óxidos para evitar daños en el equipo y garantizar mediciones precisas. Utilizar únicamente con racores recomendados y respetar el rango de presión indicado. No incluye pilas AAA.

Datos técnicos

Rango de medición 3 175 psi
Unidades medidas PSI/BAR/kPa/KGF
Resolución 0,1 PSI
Baterías 2 pilas AAA (no incluídas)
Longitud de manguera 533 mm
Racor recomendado 90699 211 4
Rosca de conexión 1/4”

Repuestos

90703 999 865 Acople para 90715 54 054 pz16 - calibrador
90703 999 864 Manguera para 90715 54 054 pz17

También te puede interesar

También te puede interesar