Producto bi componente que se utiliza para soldar y reparar materiales plásticos: fibra de vidrio, ABS, PVC, policarbonato, poliamida y poliuretano.
Producto bicomponente: resina + endurecedor. Formulado con resinas epoxi modificadas. Mezcla en proporción 1:1 en volumen. Cura a temperatura ambiente (mínimo 4 horas) o acelerada con calor (70°C por 30 minutos). No requiere primers. Alta resistencia al impacto. No escurre ni se resquebraja. Fácil de lijar y dar acabado.
Este producto se utiliza para reparar piezas plásticas dañadas o rotas, especialmente en trabajos de mantenimiento automotriz, metalúrgico, industrial y de transporte. Es ideal para procesos de restauración de paragolpes, carenados, spoilers, alerones y tanques plásticos, tanto en talleres como en líneas de producción.
Ofrece una solución rápida, eficaz y duradera para la reparación de plásticos, sin necesidad de herramientas especiales ni tratamientos previos. Su excelente adhesión estructural y resistencia mecánica lo convierten en una opción confiable frente a otros adhesivos. La posibilidad de acelerar el secado permite optimizar tiempos de trabajo en entornos industriales o de mantenimiento.
No es compatible con polipropileno ni poliestireno. Es fundamental preparar correctamente la superficie: debe estar libre de polvo, grasa o aceite, y lijada con grano 80 en forma de “V” para asegurar la penetración del adhesivo. Se recomienda realizar pruebas previas según las condiciones específicas de aplicación. Almacenar en lugar fresco y seco.