Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADITIVO LIMPIA INYECTORES NAFTEROS

Código 95861 111 300 | Peso 0.32Kg. | Vto. 23/10/2027
Embalaje de 1 unidades
Aditivo limpia inyectores nafteros, formulado para mejorar el rendimiento del sistema de inyección.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 27.746,51
6
$ 25.896,42
7% OFF
12
$ 24.046,33
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El aditivo limpia inyectores nafteros de Würth está diseñado para sistemas de inyección en motores nafteros. Su fórmula especializada elimina y neutraliza la condensación ácida, protegiendo los componentes internos contra la corrosión. Además, remueve depósitos de resinas e impurezas acumuladas en inyectores, válvulas y distribuidores, lo que permite un control más preciso de los inyectores electrónicos y contribuye al ahorro de combustible. Se presenta en envase de 300 ml.

Usos

Se utiliza para limpiar y mantener en óptimas condiciones los sistemas de inyección de motores nafteros. Es ideal para tareas de mantenimiento correctivo y preventivo, especialmente luego de revisiones periódicas.

Características

El producto elimina depósitos de resinas e impurezas en inyectores, válvulas y distribuidores. Neutraliza la condensación ácida y protege contra la corrosión. Su acción permite una inyección más precisa y eficiente.

Aplicaciones

El contenido se agrega directamente al tanque de combustible. Se recomienda usar 150 ml para tratar entre 25 y 30 litros de nafta. Puede aplicarse como parte del mantenimiento regular del vehículo.

Beneficios

Ofrece protección contra la corrosión, mejora el rendimiento del sistema de inyección, optimiza el consumo de combustible y prolonga la vida útil de los componentes del motor. Su uso regular contribuye a mantener el motor limpio y eficiente.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar