Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MULTICORTADORA ESPECIAL PARABRISAS

Código 90703 860 | Peso 1.25Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Multicortadora neumática diseñada especialmente para el corte de adhesivos en parabrisas, lunetas y vidrios laterales, mediante un movimiento oscilatorio preciso de la cuchilla.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La multicortadora neumática especial para parabrisas es una herramienta eficiente que facilita el corte de adhesivos en vidrios automotrices. Funciona mediante un movimiento oscilatorio de la cuchilla, que puede ajustarse en 12 posiciones diferentes con incrementos de 30°, permitiendo adaptarse a distintas necesidades de trabajo. Cuenta con gatillo de accionamiento progresivo para regular la velocidad, palanca de seguridad y escape de aire posterior que dirige el flujo lejos de la zona de trabajo. Incluye tres cuchillas intercambiables: recta de 35 mm, recta de 57 mm y curva de 52 mm.

Usos

Se utiliza para remover parabrisas, lunetas y vidrios laterales en vehículos, cortando el adhesivo que los fija. Es ideal para trabajos de reparación, reemplazo y mantenimiento en talleres mecánicos, servicios de cristales automotrices y carrocerías.

Características

Este equipo cuenta con un movimiento oscilatorio de la cuchilla, ofreciendo gran precisión en el corte. Dispone de ajuste en 12 posiciones con incrementos de 30°, lo que permite adaptarlo a diferentes necesidades. Incorpora un gatillo de accionamiento progresivo para el control de velocidad, acompañado por una palanca de seguridad que garantiza un uso confiable. Además, posee escape de aire posterior para mantener limpia la zona de trabajo, optimizando la visibilidad y la higiene durante la operación. El equipo incluye tres cuchillas: una recta de 35 mm (Cód. 90696 581), otra recta de 57 mm (Cód. 90696 584) y una curva de 52 mm (Cód. 90696 587). Código del equipo: 90703 860.

Aplicaciones

Aplicable en superficies de vidrio automotriz y adhesivos de sellado utilizados en la fijación de parabrisas y lunetas. Se emplea en automóviles, utilitarios y vehículos de transporte liviano.

Beneficios

Ofrece rapidez y precisión en el corte de adhesivos, reduciendo el tiempo de trabajo y el riesgo de dañar el vidrio. Su diseño ergonómico y regulable mejora la comodidad y seguridad del operario, mientras que el escape posterior evita la acumulación de aire en la zona de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse con una presión de aire adecuada (6,3 bar) y conectarse mediante manguera de 9 mm con rosca de acople 1/4". Se recomienda usar protección personal y verificar la correcta instalación de las cuchillas antes de operar. No utilizar sin la palanca de seguridad activada.

También te puede interesar

También te puede interesar