Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CUCHILLA P/PARABRISAS GANCHO 36MM

Código 90696 583 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cuchilla para multicortadora, diseñada para la remoción de parabrisas, lunetas y vidrios laterales en vehículos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
24 35 36 52 57 90 90
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La cuchilla para parabrisas está fabricada en acero inoxidable de alta calidad, con una dureza de entre 40 y 51 HRC. Sus diseños permiten acceder con precisión a zonas difíciles, facilitando la remoción de vidrios adheridos con selladores. Es compatible con multicortadoras y está pensada para trabajos exigentes en el sector automotriz, tanto en talleres como en servicios de asistencia técnica.

Usos

Se utiliza para desmontar parabrisas, lunetas y vidrios laterales en vehículos livianos y pesados. Es ideal para tareas de reparación, reemplazo de cristales, mantenimiento de flotas y trabajos de carrocería.

Características

Estas piezas están fabricadas en Acero inoxidable con una fuerte dureza preparada para cualquier tipo de remoción. Material: acero inoxidable. Dureza: 40–51 HRC.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies de vidrio automotor adheridas con selladores, siliconas o adhesivos estructurales. Utilizada en talleres de chapa y pintura, centros de servicio automotriz, concesionarios, flotas de transporte y servicios móviles de reemplazo de cristales.

Beneficios

Permite una remoción precisa y segura de vidrios sin dañar el marco o la pintura. Su diseño tipo gancho mejora el acceso en zonas curvas o con adhesivo profundo. Alta durabilidad y resistencia al desgaste. Ideal para trabajos profesionales y exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Datos Técnicos

Cuchilla para parabrisas Código
Recta 35mm 90696 581
Gancho 24mm 90696 582
Gancho 36mm 90696 583
Recta 57mm 90696 584
Recta 90mm 90696 585
Gancho 90mm 90696 586
Curva 52mm 90696 587