Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CUCHILLA P/ PARABRISAS RECTA

Código 90696 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Cuchilla para multicortadora, diseñada para la remoción de parabrisas, lunetas y vidrios laterales en vehículos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
24 35 36 52 57 90 90
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La cuchilla para parabrisas está fabricada en acero inoxidable de alta calidad, con una dureza de entre 40 y 51 HRC. Sus diseños permiten acceder con precisión a zonas difíciles, facilitando la remoción de vidrios adheridos con selladores. Es compatible con multicortadoras y está pensada para trabajos exigentes en el sector automotriz, tanto en talleres como en servicios de asistencia técnica.

Usos

Se utiliza para desmontar parabrisas, lunetas y vidrios laterales en vehículos livianos y pesados. Es ideal para tareas de reparación, reemplazo de cristales, mantenimiento de flotas y trabajos de carrocería.

Características

Estas piezas están fabricadas en Acero inoxidable con una fuerte dureza preparada para cualquier tipo de remoción. Material: acero inoxidable. Dureza: 40–51 HRC.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies de vidrio automotor adheridas con selladores, siliconas o adhesivos estructurales. Utilizada en talleres de chapa y pintura, centros de servicio automotriz, concesionarios, flotas de transporte y servicios móviles de reemplazo de cristales.

Beneficios

Permite una remoción precisa y segura de vidrios sin dañar el marco o la pintura. Su diseño tipo gancho mejora el acceso en zonas curvas o con adhesivo profundo. Alta durabilidad y resistencia al desgaste. Ideal para trabajos profesionales y exigentes.

Importante, a tener en cuenta