Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SELLADOR PARABRISA EXPRESS 310ML

Código 90890 026 240 | Peso 0.47Kg. | Vto. 01/07/2027
Embalaje de 1 unidad
Sellador adhesivo monocomponente de secado rápido, diseñado para el pegado de parabrisas y cristales automotrices. Ofrece alta adhesividad, flexibilidad permanente y una terminación limpia sin burbujas. No necesita primer.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Sin impuestos nacionales
1
$ 17.482,08
Cada unidad
20
$ 16.316,85
Cada unidad
7% OFF
60
$ 15.151,62
Cada unidad
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El sellador de parabrisas Express de Würth es un adhesivo hibrido monocomponente que cura por humedad ambiente, ideal para aplicaciones rápidas en el sector automotor. Su formulación permite una excelente unión y sellado sin necesidad de primer, con baja emisión de olor y sin formación de burbujas durante la aplicación. Es respetuoso con el medio ambiente, no corroe ni contamina los sustratos, y no ataca las pinturas. Su tiempo de liberación del vehículo es reducido: 2 horas para vehículos sin airbag y 3 horas para los que lo poseen. Se presenta en cartuchos de 310 ml y se aplica exclusivamente con pistola neumática a 6.3 bar de presión.

Usos

Este producto se utiliza principalmente para el pegado de parabrisas, cristales laterales y traseros en vehículos livianos y pesados. Es ideal para trabajos de mantenimiento automotor, reparación de carrocerías, y reemplazo de lunetas en flotas de transporte, talleres mecánicos y concesionarios.

Características

Color negro, densidad de 1,35 ± 0,02 kg/l, capacidad de extrusión de 20 ml/min, formación de piel entre 10 y 30 minutos, curado de más de 3 mm en 24 h a 23°C y 50% HR. Dureza Shore A de 50/60 ± 5, resistencia a la tracción de 3,5 N/mm², resistencia al desgarro de 8 N/mm², estiramiento de 400%, punto de goteo de 10 N/mm², temperatura de transición vítrea de -45°C y resistencia térmica post-curado entre -40°C y 90°C.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies limpias de vidrio automotriz, incluyendo parabrisas, ventanas laterales y traseras. También puede utilizarse en cristales de maquinaria pesada, vehículos de carga y transporte de pasajeros, siempre que no se trate de estructuras edilicias.

Beneficios

Ofrece una aplicación rápida y eficiente sin necesidad de imprimación, lo que reduce tiempos de trabajo. Su flexibilidad permanente y alta adhesividad aseguran una fijación duradera. Es fácil de aplicar y remover, no mancha ni daña la pintura, y su bajo olor mejora las condiciones de trabajo. Además, su formulación ecológica lo convierte en una opción responsable para el ambiente.

Importante, a tener en cuenta

Datos tecnicos

Color Negro
Densidad (DIN 53479) 1,35 ± 0,02 kg/l
Capacidad de extrusión 20 ml/min
Formación de piel 10 - 30 min
Tiempo de cura (23ºC, HR 50%) >3 mm/24 h
Dureza Shore A (DIN53505) 50/60 ± 5
Fuerza de cizallamiento (sin imprimación) 0,1 N/mm²
Resistencia a la tracción (DIN 53504) 3,5 N/mm²
Resistencia al desgarro 8 N/mm²
Estiramiento (DIN 53504) 400%
Punto de goteo (DIN 53515) 10 N/mm²
Temperatura de transición vítrea (DIN 53445 -45°C aprox
Resistencia a la temperatura después de cura -40°C a 90°C

También te puede interesar

También te puede interesar