Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SUPER LIMPIADOR DE PARABRISAS

Código 908921 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Súper limpiador concentrado para sistemas de limpieza de parabrisas y faros, formulado para eliminar suciedad, grasa e insectos sin dañar componentes del vehículo. Disponible en presentaciones de 5 litros y 32 ml.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Mililitros
32 5000
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El súper limpiador de parabrisas Würth es un agente neutro altamente concentrado (1:100), diseñado para sistemas de limpieza de parabrisas y faros vehiculares. Su fórmula elimina eficazmente insectos, grasa, resina, barro y otras suciedades adheridas al cristal, garantizando una visibilidad clara tanto de día como de noche. Previene la formación de manchas, reflejos y películas lubricantes, y es compatible con cristales de policarbonato, pinturas, gomas y radiadores. No obstruye los conductos del sistema si se utiliza con agua destilada.

Usos

Se utiliza en sistemas de limpieza de parabrisas y faros de vehículos livianos, pesados y maquinaria vial. También es apto para limpieza general de cristales en automóviles, camiones, colectivos, embarcaciones y flotas de transporte.

Características

Producto líquido concentrado con base química de sulfato de sodio. Se diluye en proporción 1:100 con agua destilada. Tiene pH entre 6 y 7, densidad de 0.99 g/cm³, color naranja y fragancia a durazno. Es biodegradable, libre de AOX y silicona, y tiene una vida útil de 24 meses. No ataca lacas, gomas ni componentes plásticos. Disponible en bidón de 5 litros y una botellita de 32 ml.

Aplicaciones

Aplicable sobre lunas, ópticas de policarbonato, cristales, pinturas, gomas y radiadores. Ideal para vehículos de uso urbano, rural, industrial y de transporte de carga o pasajeros. Compatible con depósitos de agua del limpia parabrisas.

Beneficios

Ofrece limpieza profunda sin dañar componentes del vehículo. Mejora la visibilidad al eliminar reflejos y residuos adheridos. Su alta concentración permite un uso económico. Compatible con materiales sensibles como policarbonato, lacas y gomas. No obstruye el sistema de limpieza si se usa correctamente. La presentación de 32 ml permite una dosificación rápida y práctica.

Importante, a tener en cuenta

Debe diluirse en agua destilada en proporción 1:100 para evitar obstrucciones en el sistema. No utilizar con agua común para preservar la eficacia y evitar daños. Almacenar en lugar fresco y seco. No mezclar con otros productos químicos. Mantener fuera del alcance de niños. No aplicar sobre superficies calientes.

Datos Técnicos

Código Descripción Contenido
90892 333 Super limpiador de parabrisas 32ml
90892 333 5 Super limpiador de parabrisas 5l