Cód. 98917 010 08 | Peso 4.52Kg.

SET DE PISTOLAS DE PINTURA HVLP

Set de 2 pistolas de pintura HVLP hobbista

$ 759982.85 IVA incluido

Usos

Set especial hobbistas de 2 pinturas HVLP, de alto vólumen a baja presión

Aplicaciones

Los sopletes pueden ser perfectamente utilizadas en talleres de chapa y pintura, talleres metalúrgicos, cartelerías, empresas de transporte y hasta contratistas rurales. Su sistema de pulverización es una solución ideal si quiere conseguir un resultado muy fino y uniforme

Características

El maletín incluye: 1 Pistola pulverizadora HVLP con boquilla de 1,3 mm., 1 Pistola pulverizadora HVLP con boquilla de 1,4 mm., 2 Vasos de pintura de 600 cc., 2 Vasos de pintura de 200 cc., 2 Mini reguladores de aire y 1 Unidad de Kit de limpieza de pistolas pulverizadoras. Cuentan con agujas de acero inoxidable para máxima fiabilidad, una distribución de aire mejorada para mejor atomización de la pintura y menoz exceso de rociado. Además, cuerpo de aluminio liviano y depósitos de pintura de 600cc y 200cc para diferentes áreas de trabajo.

Beneficios

Su forma y composición brinda un manejo óptimo y menor fátiga. Su accionamiento suave del gatillo previene de incidentes en las superficies y su pulverización es perfecta para un resultado óptimo y prolijo.


Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a SET DE PISTOLAS DE PINTURA HVLP

MANGUERA ESPIRAL COMPLETA

MANGUERA ESPIRAL COMPLETA

Cód: 90699 945 812
RACOR MACHO CON ROSCA HEMBRA 1/4

RACOR MACHO CON ROSCA HEMBRA 1/4

Cód: 90699 201 4
Precio Lista $ 5440.16
MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 10MTS 9MM

MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 10MTS 9MM

Cód: 90699 929 1
Precio Lista $ 70520.01
MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 50MTS 9MM

MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 50MTS 9MM

Cód: 90699 929 5
Precio Lista $ 319622.71
PISTOLA PINTURA PROF. LVLP 1.3MM

PISTOLA PINTURA PROF. LVLP 1.3MM

Cód: 90891 701 223
Precio Lista $ 258570
PISTOLA PINTURA PREMIUM HVLP 1.3MM

PISTOLA PINTURA PREMIUM HVLP 1.3MM

Cód: 90891 701 213
Precio Lista $ 322383.75
FILTRO PARA PISTOLAS DE PINTURA

FILTRO PARA PISTOLAS DE PINTURA

Cód: 90891 701 031
Precio Lista $ 2701.93
FILTRO Y REGULADOR P/ALTO CAUDAL

FILTRO Y REGULADOR P/ALTO CAUDAL

Cód: 90699 001 121
Precio Lista $ 266104.41
DEPOSITO  PARA 0891 701 217/223/227

DEPOSITO PARA 0891 701 217/223/227

Cód: 90891 701 030
Precio Lista $ 24312.53

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.