Al hacer clic en "Aceptar todas las cookies", estás dando tu consentimiento para que almacenemos cookies en tu dispositivo con el fin de mejorar la navegación del sitio y tu experiencia de compra, analizar el uso que hacés de la web y ayudarnos con nuestros estudios de marketing.
Cuando navegás por nuestro sitio, es posible que se almacene o recupere información a través de tu navegador en forma de cookies. Estos pequeños archivos de texto son utilizados para hacer que tu experiencia de usuario sea más eficiente. Las cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio se guardarán en tu dispositivo sin requerir tu consentimiento. Para todos los demás tipos de cookies, necesitaremos tu autorización.
Los seguros Seeger, o anillos de seguridad, retienen piezas sobre ejes o dentro de alojamientos e impiden su desplazamiento axial. En Würth encontrás anillos DIN 471 para montaje exterior sobre eje, DIN 472 para montaje interior en agujero y DIN 6799 para ejes de pequeño diámetro, en una amplia variedad de medidas.
El DIN 471 es exterior: se coloca en una ranura sobre el eje. El DIN 472 es interior: se coloca en una ranura dentro de un agujero o alojamiento. La elección depende de dónde va la ranura.
Es un elemento de fijación elástico que se aloja en una ranura para impedir que una pieza se desplace a lo largo de un eje o de un agujero. También se lo conoce como seguro o anillo Seeger.
Se coloca con una pinza para seguros, que abre o cierra el anillo según sea exterior o interior, hasta que entre en la ranura. Conviene usar la pinza correcta para no deformarlo.
La medida se toma según el diámetro del eje (DIN 471) o del agujero (DIN 472) donde se monta el anillo. En cada producto se indica el diámetro nominal.
¡Mensaje enviado!
Accedé al link que te enviamos a tu correo electrónico.