Herramientas manuales para cuatriciclos

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.3/8" 13MM

Cód: 90714 83 13
$ 3219.81

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.3/8" 17MM

Cód: 90714 83 17
$ 3746.16

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.3/8" 19MM

Cód: 90714 83 19
$ 4339.06

PORTA MACHOS M5 - M12 ENC. 1/4"

Cód: 90715 42 002

PORTA MACHOS"T"C/CRICKET(CORTO) 85MM

Cód: 90715 42 01
$ 24940.52

SET DEST.TORX ACODADOS 6PZ RED LINE

Cód: 95751 913 062
$ 36252.81

JUEGO LLAVE ALLEN 7 PIEZAS

Cód: 90715 31 70
$ 27852.99

PORTA MACHOS"T"C/CRICKET(CORTO)100MM

Cód: 90715 42 02
$ 29099.29

PORTA MACHOS TIPO T CON CRIQUE

Cód: 90715 42 04

MANDRIL DE 10X1.50

Cód: 00661 100 150
$ 47608.66

MANDRIL DE 10X1.25

Cód: 00661 100 125

MANDRIL DE 10X1

Cód: 00661 100 100
$ 60734.74

SET DE DESTORNILLADORES

Cód: 90613 901 5
$ 78941.61

JUEGO DE LLAVES COMB.METRICAS 17 PZS

Cód: 90713 301 41
$ 102107.06

SET DE TUBOS DE IMPACTO 1/4"

Cód: 90965 014 025
$ 108119.55

ATORNILLADORA DE IMPACTO BASIC ½"

Cód: 90703 414 012
$ 125536.84

SET DE 14 TUBOS DE IMPACTO DE 1/2"

Cód: 90714 13 259
$ 141245.72

SET REMACHADORA TUERCAS REMACHABLES

Cód: 90917 11
$ 154428.67

ARRANCADOR PORTATIL 12V

Cód: 90772 30
$ 180910.73

SET SOLDADOR DE PLASTICO INALAMBRICO

Cód: 90715 94 230
$ 166179.84

CONJUNTO DE PINZAS ZEBRA

Cód: 90714 01 565
$ 193301.13

MACHO PARA INSERTO DE 14 X 1,25

Cód: 80664 14 125
$ 221098.46

MACHO PARA INSERTO DE 14 X 1.50mm

Cód: 80664 14 150
$ 228944.1

SET TUBOS DE 1/4" Y 1/2" 59U

Cód: 90965 090 59
$ 252247.49

SET HERRAM.C/MALETIN 93 PZ MULTIUSO

Cód: 90965 93 181
$ 467943.3