Orings

ORING 1/8X1/16

Cód: 80468 18 116
$ 38.72

ORING 1/4x1/16

Cód: 80468 14 116
$ 38.72

ORING 3/8X1/16

Cód: 80468 38 116

ORING 5/16X1/16

Cód: 80468 516 116
$ 39.93

ORING 5.0 X 2.0

Cód: 80468 5 2

ORING 3/8X3/32

Cód: 80468 38 332

ORING 1/2X3/32

Cód: 80468 12 332

ORING 6 X 2

Cód: 80468 6 2

ORING 11 x 2.6

Cód: 80468 11 26

ORING 7 X 2.30

Cód: 80468 7 23

ORING 7.5 X 2

Cód: 80468 75 2
$ 79.86

ORING 14 X 2.6

Cód: 80468 14 26

ORING 9/16X3/32

Cód: 80468 916 332

ORING 5/8X3/32

Cód: 80468 58 332

ORING 10X2

Cód: 80468 10 20

ORING 12 X 2.5mm

Cód: 80468 12 250

ORING 3/4X3/32

Cód: 80468 34 332

ORING 1 1/16X3/32

Cód: 80468 116 332

ORING 15 x 2.5

Cód: 80468 150 25

ORING 18.7 X 2.6

Cód: 80468 187 26

ORING 17 x 2.5

Cód: 80468 17 25

ORING 7/16X3/32

Cód: 80468 716 332
$ 139.15

ORING 13/16X1/8

Cód: 80468 131 18

ORING 19 X 3

Cód: 80468 19 3

ORING 23.4 X 3.5

Cód: 80468 234 35

ORING 7/8X1/8

Cód: 80468 78 18

ORING 3/4X1/8

Cód: 80468 34 18

ORING 15/16X1/8

Cód: 80468 156 18

ORING 22 X 3

Cód: 80468 22 3

ORING 20 X 3

Cód: 80468 20 3

ORING 1X1/8

Cód: 80468 1 18

ORING 27 X 3

Cód: 80468 27 3

ORING 26 X 3

Cód: 80468 26 3

ORING 1 1/16X1/8

Cód: 80468 116 18

ORING 29 X 3

Cód: 80468 29 3

ORING 30 X 3

Cód: 80468 30 3

ORING 36 X 3

Cód: 80468 36 30

ORING 1 3/16X1/8

Cód: 80468 136 18

ORING 1 1/8X1/8

Cód: 80468 118 18
$ 304.92

ORING 1 5/16X1/8

Cód: 80468 151 18
$ 308.55

ORING 1 1/4X1/8

Cód: 80468 114 18

ORING 1 3/8X1/8

Cód: 80468 138 18

ORING 1 7/16X1/8

Cód: 80468 176 18
$ 394.46

ORING 42 X 4

Cód: 80468 42 40

ORING 45 X 4 mm

Cód: 80468 45 40

ORING 40 X 4 mm

Cód: 80468 40 40

ORING 1 1/2X3/16

Cód: 80468 112 316
$ 658.24

ORING 1 5/8X3/16

Cód: 80468 158 316
$ 666.71

ORING 1 3/4X3/16

Cód: 80468 134 316
$ 1046.65