UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

FILTRO PARA PISTOLAS DE PINTURA

Código 90891 701 031 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Filtro para depósito de pistolas de pintura de 125 μm, diseñado para garantizar una aplicación limpia y uniforme.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
5
$ 3.609,43
10
$ 3.351,70
7% OFF
20
$ 3.093,97
14% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El filtro para pistolas de pintura Würth está fabricado en polioximetileno (POM), un material resistente y duradero que asegura un rendimiento óptimo en aplicaciones de pintura. Este accesorio se coloca en el depósito de la pistola para evitar que impurezas o partículas afecten la calidad del acabado. Con una capacidad de filtrado de 125 μm, permite mantener la pintura libre de contaminantes, logrando una aplicación uniforme y profesional. Se recomienda realizar una limpieza con diluyente después de cada uso para prolongar la vida útil del filtro.

Usos

Se utiliza para filtrar la pintura en pistolas, evitando obstrucciones y garantizando un flujo constante y limpio durante el proceso de aplicación.

Características

El filtro está fabricado en polioximetileno (POM) y tiene una capacidad de filtrado de 125 μm. Es compatible con pistolas Würth con códigos 90891 701 213, 217, 223 y 227. Cada unidad incluye 5 filtros.

Aplicaciones

Indicados para trabajos de pintura en talleres automotrices, carpintería, metalurgia, mantenimiento industrial y cualquier aplicación que requiera acabados de alta calidad.

Beneficios

Garantiza una aplicación de pintura uniforme y libre de impurezas. Reduce el riesgo de obstrucciones en la pistola, optimizando el tiempo de trabajo y la calidad del acabado. Su material resistente asegura durabilidad y fácil limpieza.

Importante, a tener en cuenta

Realizar limpieza con diluyente después de cada uso para evitar acumulación de residuos y prolongar la vida útil del filtro.

También te puede interesar

También te puede interesar