UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET LLAVE CRIQUE CON TUBOS PASANTES

Código 90713 130 015 | Peso 0.96Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de llave crique con tubos pasantes, diseñado para trabajar con pernos y espárragos largos gracias a su sistema de paso interno. Incluye crique, tubos de 10 a 24 mm y extensión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 357.127,87 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set de llave crique con tubos pasantes está especialmente diseñado para facilitar el ajuste o aflojado de pernos y espárragos largos, gracias a su sistema de paso interno que permite el acceso a zonas profundas sin interferencias. El crique cuenta con un mecanismo reversible de 72 dientes que ofrece precisión y eficiencia en espacios reducidos. La empuñadura ergonómica mejora el confort durante el uso prolongado. Los tubos estriados multiuso están fabricados en acero aleado de Cromo-Vanadio, lo que garantiza resistencia y durabilidad. El set incluye una extensión y tubos que van desde 10 mm hasta 24 mm.

Usos

Se utiliza para tareas de ajuste y aflojado de pernos, espárragos y tuercas, especialmente en situaciones donde se requiere trabajar con elementos largos o de difícil acceso. Ideal para trabajos de mantenimiento, reparación y montaje en talleres mecánicos, industrias metalúrgicas, líneas de producción, y servicios de mantenimiento de flotas y maquinaria pesada.

Características

El set cuenta con un crique reversible de 72 dientes, encastre estriado y tubos estriados multiuso. Está fabricado en acero aleado de Cromo-Vanadio, lo que le otorga alta resistencia al desgaste. La unidad tiene un tamaño de 19 mm. La extensión mide 75 mm de alto (63 mm libres), y los tubos tienen una altura de 32,5 mm (19,5 mm libres).

Aplicaciones

Aplicable sobre pernos, espárragos y tuercas de diferentes longitudes, en estructuras metálicas, motores, sistemas de transmisión, maquinaria industrial, vehículos de carga y livianos, y equipos de minería o petróleo.

Beneficios

Permite trabajar con pernos largos sin necesidad de herramientas especiales, gracias al sistema de paso interno. El mecanismo de crique de alta precisión mejora la eficiencia en espacios reducidos. Su construcción robusta y ergonómica asegura durabilidad y comodidad, reduciendo el esfuerzo del operario. La variedad de tubos incluidos cubre un amplio rango de medidas comunes.

Importante, a tener en cuenta

Es importante verificar la compatibilidad del encastre estriado con otros accesorios o herramientas. Almacenar en un lugar seco para evitar la corrosión. No utilizar el crique como palanca para evitar daños en el mecanismo interno.

También te puede interesar

También te puede interesar