UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TIJERA MULTIUSO REFORZADA

Código 90714 03 150 | Peso 0.44Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Tijera multiuso fabricada en acero al carbono endurecido, diseñada para realizar cortes precisos en una amplia variedad de materiales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 111.151,81 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Esta tijera versátil está construida en acero al carbono endurecido mediante un tratamiento térmico especial que garantiza una larga vida útil. Sus hojas están especialmente diseñadas para facilitar el corte de cables y tubos redondeados, ofreciendo un desempeño suave y eficiente en tareas exigentes. Es una herramienta robusta y confiable para trabajos industriales, de mantenimiento y producción.

Usos

Se utiliza para tareas de corte en procesos de mantenimiento, producción, reparación y armado. Ideal para mecánicos, operarios de línea, personal de pañol y técnicos que requieren una herramienta confiable para cortar distintos materiales en el día a día.

Características

Fabricada en acero al carbono endurecido con tratamiento térmico especial. Las hojas están diseñadas para cortes suaves en cables y tubos redondeados. Capacidad de corte: hasta 2.5 mm en alambres de acero y hasta 1 mm en planchas de acero.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre papel, telas, mangueras de goma, piezas y tubos de plástico, cables, planchas de acero, acero inoxidable y aluminio. Su diseño permite trabajar tanto en superficies blandas como en materiales metálicos de baja y media dureza.

Beneficios

Ofrece una gran durabilidad gracias a su construcción robusta. Su diseño permite cortes precisos y suaves en múltiples materiales, lo que la convierte en una herramienta indispensable para tareas variadas. Su versatilidad reduce la necesidad de múltiples herramientas de corte.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda para cortar alambres de acero de más de 2.5 mm de espesor ni planchas de acero superiores a 1 mm. Utilizar dentro de los límites especificados para evitar daños en la herramienta y asegurar su rendimiento.

También te puede interesar

También te puede interesar