HASTA AGOTAR STOCK


TORNILLO CABEZA COMBINADA 7X5/8"

Cód: 00110 39 16
$ 5.42

BULON HEXAGONAL 1/2" x 1 1/4 12H.

Cód: 00074 012 114
$ 15.24

TRABAVARILLA CAPOT GACEL/GOL AB9

Cód: 81500 576
$ 8.69

CLIP REVESTM.INT.CITROEN/PEUGEOT

Cód: 83500 079
$ 14.09

FUSIBLE MINI FICHA DE 7,5 AMPER

Cód: 80731 007 51
$ 14.39

CLIP FIJ PASAR VW BORA GOLF III IV

Cód: 11500 420
$ 38.32

PLOMO UNIVERSAL 50 GR.

Cód: 83830 380 50

CLIP FIJ MOLD PUER CAJA FIAT DUCATO

Cód: 55500 525
$ 58.57

GRAMPA TACO HD 13.1 NISSAN HONDA

Cód: 90500 785 046
$ 122.99

CLIP PANEL PUERTA REV. INTERNO

Cód: 11500 409
$ 49.22

DISCO LIJA ALTA VELOC D115 # 30

Cód: 90580 115 30
$ 227.67

UNION RAPIDA PLASTICA TEE 10 MM

Cód: 80885 10 03
$ 198.79

UNION RAPIDA PLASTICA RECTA 3/8

Cód: 80885 38 02
$ 205.31

UNION RAPIDA PLASTICA TEE 1/4"

Cód: 80885 14 03
$ 186.26

LIJA FLEX. ADHES. 70MM X 1.5M G320

Cód: 90674 701 032
$ 1255.25

LIJA FLEX. ADHES.S-H 70MMX1.5M G1000

Cód: 90584 301 100
$ 840.22

ACOPLE ROSCA 3/8 HEMBRA M14 MACHO

Cód: 00586 938 14
$ 2299

CABLE USB 3 EN 1

Cód: 90772 14 1
$ 1677.06

LLAVE ESTRIADA ACODADA 21MM -23MM

Cód: 90713 305 023
$ 1687.22

ACOPLE RAPIDO P/MARTILLO NEUMATICO

Cód: 00703 001
$ 11616

BROCA MADERA LARGA 18 X 390

Cód: 90650 618 390

BROCA MADERA LARGA 20 X 580

Cód: 90650 620 580

BROCA MADERA LARGA 22 X 580

Cód: 90650 622 580

DIESEL TANK CON TRABA 55MM

Cód: 80896 100 6

DIESEL TANK ROSCA EXTERNA 89MM

Cód: 80896 100 9
$ 3423.23

DIESEL TANK ROSCA EXTERNA 102MM

Cód: 80896 100 4
$ 3423.23

DIESEL TANK CON TRABA 85MM

Cód: 80896 100 8
$ 6297.61

DIESEL TANK CON TRABA 90MM

Cód: 80896 100 10
$ 4565.66

PLACA DE TRABAJO P/ORSY BULL-SERIE 7

Cód: 90962 330 611
$ 4726.26

MAMPARA ACRILICA C/SOP. 600X1000X4MM

Cód: 90899 550 907
$ 15737.26

MAMPARA ACRILICA C/SOP. 600X600X4MM

Cód: 90899 550 905
$ 10943.24

KIT PICO Y AGUJA 1.5 MM

Cód: 90891 700 62
$ 15661.03

ESTACION SANITARIA WURTH

Cód: 90899 550 900
$ 28764.12

MANOMETRO DIGITAL

Cód: 90891 700 64
$ 24490.15

MAMPARA ACRILICA C/SOP.600X1200X4MM

Cód: 90899 550 908
$ 18600.12

ESTACION SANITARIA DE PISO WURTH

Cód: 90899 550 901
$ 33863.06