Se utiliza para recuperar tornillos, tuercas, arandelas, clips, herramientas pequeñas y otros elementos metálicos en zonas estrechas, profundas o de difícil acceso. Es ideal para trabajos de precisión donde no se puede acceder manualmente.
El recolector tiene una longitud de 680 mm (27”), cuerpo flexible tipo resorte, imán con capacidad de 2,26 kg, garra de 4 dedos, y mango ergonómico de dos componentes.
Está indicado para talleres mecánicos, metalúrgicas, mantenimiento industrial, líneas de producción, carpinterías metálicas, y cualquier entorno donde se manipulen piezas pequeñas que puedan caer en lugares complicados. También es útil en trabajos automotrices, electrónicos y de maquinaria.
Permite recuperar piezas sin necesidad de desmontar componentes o acceder manualmente a zonas incómodas. La doble acción de imán y garra asegura la pieza con mayor precisión. El cuerpo flexible mejora el alcance y la maniobrabilidad. El mango ergonómico reduce la fatiga y mejora el control. Es una herramienta liviana, resistente y fácil de usar, que optimiza tiempo y esfuerzo en tareas de mantenimiento.
No utilizar para levantar piezas pesadas o fuera del alcance del imán. Mantener limpio el extremo magnético y la garra para asegurar su efectividad. Guardar en lugar recto para preservar la memoria del cuerpo flexible.