Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CARRO PARA HERRAMIENTAS 7 CAJONES

Código 90962 602 277 | Peso 60.10Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Carro metálico para herramientas con siete cajones, ruedas con freno y cierre centralizado, diseñado para facilitar la organización y movilidad en entornos industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El carro organizador para herramientas está construido en chapa de acero de 1 mm de espesor, lo que le proporciona gran resistencia y durabilidad. Cuenta con siete cajones, cinco de 60 mm de alto y dos de 134 mm, todos revestidos con goma de 2,5 mm para proteger las herramientas y evitar deslizamientos. Su parte superior está recubierta con plástico inyectado, que incluye organizadores y una manija integrada para facilitar el uso. Los paneles laterales están perforados, permitiendo colgar accesorios. El sistema de cierre centralizado con llave brinda seguridad, y las cuatro ruedas de 125 mm x 48 mm (dos fijas y dos giratorias con freno) aseguran una excelente movilidad y estabilidad. El peso neto del carro es de 60,1 kg y cada cajón soporta hasta 30 kg de carga.

Usos

Este carro se utiliza para almacenar, organizar y transportar herramientas en talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de producción, áreas de mantenimiento industrial, flotas de transporte y espacios técnicos. Es ideal para operarios, técnicos y personal de mantenimiento que requieren movilidad y acceso rápido a sus herramientas.

Características

Fabricado en chapa de acero de 1 mm, con siete cajones (cinco de 60 mm y dos de 134 mm) revestidos con goma de 2,5 mm, tapa superior de plástico inyectado con organizadores y manija, paneles laterales perforados, cierre centralizado con llave, cuatro ruedas de 125 mm x 48 mm (dos fijas y dos giratorias con freno), capacidad de carga de 30 kg por cajón y peso neto de 60,1 kg.

Aplicaciones

Se aplica en superficies planas de talleres, fábricas, depósitos y unidades móviles de mantenimiento. Es compatible con herramientas manuales, eléctricas, piezas pequeñas y accesorios de trabajo que requieren organización y transporte seguro.

Beneficios

Ofrece alta resistencia estructural, seguridad mediante cierre con llave, protección de herramientas gracias al revestimiento de goma, organización eficiente con cajones de distintos tamaños, movilidad fluida con ruedas reforzadas y freno, y practicidad con organizadores superiores integrados. Su diseño robusto y funcional mejora la productividad en el entorno de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Las medidas son aproximadas. Se recomienda ubicar el carro sobre superficies niveladas para garantizar estabilidad. No exceder la capacidad de carga de 30 kg por cajón. Mantener en ambientes secos para evitar corrosión. Verificar periódicamente el estado de las ruedas y el sistema de freno para asegurar un desplazamiento seguro.

Dimensiones

Cantidad Ancho Profundidad Alto
Cajones 2 560 mm 400 mm 134 mm
Cajones 5 560 mm 400 mm 60 mm

También te puede interesar

También te puede interesar