Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SOPORTE MAGNÉTICO DE ENVASES 5,8KG

Código 90715 93 502 | Peso 0.06Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Soporte magnético para envases metálicos, con capacidad de carga de hasta 5,8 kg.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 74.206,88 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este soporte magnético está diseñado para sujetar envases metálicos de forma segura y práctica. Fabricado en aluminio aeroespacial con recubrimiento de polvo, incorpora dos filas de potentes imanes de neodimio que permiten una sujeción firme tanto en posición vertical como horizontal. La superficie superior está curvada para acomodar correctamente los envases, y cuenta con perforaciones que permiten fijarlo mediante tornillería a superficies como madera, aluminio y otras estructuras compatibles.

Usos

Se utiliza para mantener organizados y al alcance envases metálicos, como latas de lubricantes, aerosoles, productos químicos o incluso de herramientas metálicas. Es ideal para tareas de mantenimiento, reparación, almacenamiento y organización en espacios de trabajo.

Características

Está construido en aluminio aeroespacial con recubrimiento de pintura en polvo, lo que le otorga resistencia y durabilidad. Su fuerza magnética alcanza una tracción vertical de 5,7 kg y horizontal de 2,26 kg. Tiene un peso de 166 g y una longitud de 100 mm (4 pulgadas). Incluye perforaciones para instalación fija.

Aplicaciones

Puede aplicarse en talleres mecánicos, garajes, líneas de producción, áreas de mantenimiento industrial, flotas de transporte, minería, petróleo y cualquier entorno donde se requiera mantener en su lugar envases metálicos o herramientas. Se puede instalar sobre superficies de madera, aluminio u otras compatibles con tornillería.

Beneficios

Ofrece una sujeción segura gracias a sus imanes de neodimio, permitiendo mantener organizados los envases metálicos sin riesgo de caída. Su diseño curvado mejora la estabilidad del contenido, y las perforaciones brindan versatilidad para instalarlo en distintas superficies. El material resistente y el recubrimiento protector aseguran una larga vida útil incluso en ambientes exigentes.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar