UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SOPORTE MAGNETICO HASTA 9KG

Código 90715 93 279 | Peso 0.26Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pad magnético flexible de 20 x 28 cm, diseñado para sujetar piezas y herramientas en superficies metálicas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 176.029,59 Precio sin impuestos nacionales
cucarda
Calificación: 5.00

Detalles del producto

La almohadilla magnética flexible de 20 x 28 cm está pensada para mantener piezas y herramientas al alcance de manera segura y ordenada. Fabricada con un recubrimiento de PVC negro lavable, cuenta con un inserto moldeado de TPR y bordes con doble costura que le otorgan mayor resistencia y durabilidad. Gracias a sus potentes imanes de neodimio (NdFeB), puede adherirse incluso a superficies inclinadas de carrocerías metálicas, adaptándose con facilidad por su flexibilidad

Usos

Se utiliza para sujetar piezas y herramientas durante trabajos de mantenimiento, reparación o montaje en vehículos. Es especialmente útil en talleres mecánicos, líneas de producción, áreas de mantenimiento automotriz y espacios donde se requiere tener los elementos de trabajo organizados y accesibles.

Características

Fabricada en PVC y TPR, con imanes de neodimio (NdFeB), esta almohadilla tiene un tamaño de 20 x 28 cm (8" x 11"). Su recubrimiento es lavable, el inserto está moldeado para mayor firmeza y el borde cuenta con doble costura que refuerza la estructura

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre carrocerías metálicas de vehículos, superficies inclinadas y otras estructuras metálicas compatibles con imanes. Ideal para zonas de trabajo en automóviles, camiones, maquinaria pesada y equipos industriales.

Beneficios

Ofrece una sujeción firme gracias a los imanes de neodimio, lo que permite trabajar con seguridad incluso en superficies inclinadas. Su flexibilidad facilita el uso en distintas posiciones y estructuras. El recubrimiento lavable y la doble costura prolongan la vida útil del producto, haciéndolo resistente al uso intensivo en entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar