UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINTURA EN AEROSOL GRIS OSCURO

Código 90893 012 039 | Peso 0.36Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pintura en aerosol RAL 7039
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

La pintura en aerosol de secado rápido con base acrílica es ideal para una amplia gama de aplicaciones tanto internas como externas.

Características

La pintura en aerosol cuenta con una base acrílica de secado rápido, lo que garantiza una aplicación rápida y eficiente. Está disponible en varios colores, permitiendo una amplia variedad de opciones para diferentes necesidades.

Aplicaciones

Esta pintura es perfecta para instalaciones de estructuras metálicas, mecánica general y mantenimiento general. Su versatilidad y buena adhesión permiten su uso en diferentes materiales

Beneficios

El uso de esta pintura en aerosol proporciona un acabado de alta calidad y duradero, con una adherencia excelente a diversas superficies. Su rápida capacidad de secado permite ahorrar tiempo en los proyectos, mientras que su resistencia al agua garantiza una protección duradera.


También te puede interesar

También te puede interesar