Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CINTA DOBLE FAZ GRIS 6MMX10M

Código 90894 909 306 | Peso 0.07Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cintas doble faz acrílicas de alta resistencia, disponibles en varios anchos, largos y colores. Ideales para fijaciones internas y externas sin perforaciones ni adhesivos líquidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Ancho en milimentros x Largo en metros
12 X 3 19 X 20 24 X 3 6 X 10
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las cintas doble faz Würth están compuestas por adhesivos acrílicos sobre espuma, lo que les otorga una excelente adhesión inicial y una resistencia final superior. Están disponibles en diferentes medidas (ancho, largo y espesor) y colores (gris y transparente), adaptándose a múltiples necesidades de fijación. Su estructura permite una gran conformación con la superficie, y ofrece resistencia a disolventes, humedad, calor, rayos UV y agentes químicos. Estas cintas son aptas para aplicaciones industriales, automotrices y de comunicación visual, reemplazando métodos tradicionales como remaches, soldaduras o adhesivos líquidos.

Usos

Se utilizan para fijaciones rápidas, limpias y duraderas en procesos de montaje, reparación o personalización. Son ideales para trabajos en carrocerías, colocación de espejos, paneles, emblemas, accesorios automotrices, señalética, y elementos de comunicación visual. También se emplean en tareas de mantenimiento industrial donde se requiere una unión estética y resistente.

Características

Adhesivo acrílico de alta resistencia. Colores disponibles: gris y transparente. Medidas variables: anchos de 6 a 24 mm, largos de 1.5 a 20 m. Espesor: 1 mm. Elongación a la ruptura: hasta 500%. Temperatura de aplicación: entre +5°C y +40°C. Resistencia térmica: de -40°C a +100°C. Alta resistencia a rayos UV, agua, disolventes y agentes químicos. Adhesión inicial media, adhesión final alta. Reemplaza fijaciones mecánicas y mejora la estética de las superficies.

Aplicaciones

Pueden aplicarse sobre superficies como aluminio, chapas metálicas, fibra de vidrio reforzada, policarbonato, vidrio, espejos y plásticos utilizados en la industria automotriz como molduras varias. Aptas para uso en interiores y exteriores, siempre que se respeten las condiciones de aplicación.

Beneficios

Ofrecen una solución rápida, limpia y estética para fijaciones sin perforaciones ni soldaduras. Su alta resistencia y durabilidad las hacen ideales para aplicaciones exigentes. Reducen vibraciones y ruidos, mejoran la presentación de los productos y permiten una instalación sencilla sin herramientas especiales. La variedad de medidas permite adaptarse a diferentes tipos de superficies y necesidades de montaje. Resistente a rayos UV, sirve para utilizar a la intemperie.

Importante, a tener en cuenta

No deben aplicarse sobre superficies sucias, con restos de aceite, grasa, humedad, polvo o silicona. No son aptas como adhesivo estructural. Una vez retirada del envoltorio, la cinta no debe apoyarse sobre superficies ni entre sí, ya que se adhiere fácilmente. Se recomienda aplicar una presión de 1,5 kg/cm² durante al menos una hora. La adhesión total se alcanza a las 48 horas, aunque puede acelerarse con calor. Algunas superficies pueden requerir imprimación para mejorar el contacto.

Caracteristicas

Adhesivo Acrílico Acrílico
Pegado Inicial Inmediato Inmediato
Tiempo de adhesión total (h) 48 48
Elongación a la ruptura 5 4
Temperatura de aplicación +5ºC a +40ºC +5ºC a +40ºC
Resistencia a la temperatura 40ºC a +100ºC 40ºC a +100ºC
Resistencia a los solventes Media Media
Resistencia al agua Alta Alta
Resistencia a los Rayos UV Alta Alta
Resistencia a la rotura (MPa) 0.7 0.7

Datos Técnicos

Color Espesor(mm) Ancho(mm) Largo(m) Tipo Packaging Código
Transparente 1 12 1.5 Blister 90894 909 162
Transparente 1 19 20 Bolsa 90894 909 119
Transparente 1 12 20 Bolsa 90894 909 120
Gris 1 24 3 Blister 90894 909 324
Gris 1 6 10 Bolsa 90894 909 306
Gris 1 19 20 Bolsa 90894 909 319
Gris 1 12 3 Blister 90894 909 362