Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET COBERTOR VEHICULAR 5 EN 1

Código 90899 500 004 | Peso 0.05Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Juego de cobertores plásticos descartables para proteger el interior del vehículo durante trabajos de mantenimiento o reparación. Incluye cinco piezas: cobertor de asiento, cobertor de volante, cobertor de freno de mano, cobertor de palanca de cambios y cobertor de piso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 4.429,81
25
$ 4.152,72
6% OFF
50
$ 3.875,63
13% OFF
Calificación: 5.00

Detalles del producto

El Set de Fundas para auto 5 en 1 está compuesto por cinco protectores plásticos fabricados en poliestireno (PE) descartable, diseñados para cubrir las principales superficies del interior del vehículo que suelen entrar en contacto durante tareas de servicio. Cada pieza se adapta perfectamente a su función: asiento del conductor, volante, freno de mano, palanca de cambios y piso. Su uso evita la transferencia de suciedad, grasa o polvo al tapizado y componentes internos del vehículo. Es compatible con una amplia variedad de marcas y modelos convencionales, y su diseño permite una colocación rápida y sencilla.

Usos

Este set se utiliza principalmente en talleres mecánicos, concesionarias, centros de estética automotor y servicios de mantenimiento vehicular. Está pensado para proteger el interior del vehículo durante trabajos de reparación, inspección, limpieza o mantenimiento, evitando el uso de productos químicos para la limpieza posterior.

Características

Cada pieza está fabricada en poliestireno (PE) de distintos espesores y dimensiones, según su función específica. Son descartables, livianos, de fácil almacenaje y colocación. El set incluye: Protector de asiento: 1300 mm x 800 mm x 0.15 mm Protector para freno de mano: 160 mm x 90 mm x 0.60 mm Protector de volante: 1300 mm x 100 mm x 0.18 mm Protector para palanca de cambio: 140 mm x 145 mm x 0.18 mm Protector de piso: 380 mm x 500 mm x 0.18 mm

Aplicaciones

Se aplica directamente sobre las superficies internas del vehículo: asiento del conductor, volante, freno de mano, palanca de cambios y piso. Es apto para vehículos livianos de uso particular o comercial, y compatible con múltiples marcas y modelos.

Beneficios

Evita el uso de productos de limpieza posteriores al trabajo, ahorrando tiempo y recursos. Su ajuste óptimo garantiza una protección efectiva contra suciedad, grasa y polvo. Al ser descartables, se eliminan los riesgos de contaminación cruzada entre vehículos. El set es liviano, compacto y fácil de almacenar, lo que lo convierte en una solución práctica para talleres y servicios móviles.

Importante, a tener en cuenta

Producto descartable, no reutilizable. Se recomienda almacenar en lugar seco y protegido del calor excesivo. No apto para uso prolongado o como protección permanente. No sustituye elementos de seguridad ni fundas de uso continuo.

También te puede interesar

También te puede interesar