Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIMPIA NEUMATICOS 350 ML

Código 90890 093 50 | Peso 0.41Kg. | Vto. 01/10/2027
Embalaje de 1 unidades
Limpiador, hidratante y embellecedor para neumáticos, diseñado para mejorar el aspecto y prolongar la vida útil de las gomas. No se pega la tierra.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 45.270,94
$ 19.965,00 Precio sin impuestos nacionales
56% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este producto 3 en 1 está formulado para limpiar, hidratar y embellecer neumáticos, alfombras y superficies de goma. Su aplicación por pulverización permite una cobertura uniforme, evitando el resecamiento y aportando brillo duradero. Es ideal para el mantenimiento estético y funcional de componentes de gomas y caucho, con una fórmula líquida de color blanco, olor característico, pH neutro y soluble en agua.

Usos

Se utiliza para el tratamiento y mantenimiento de neumáticos, alfombras y gomas, tanto en vehículos como en espacios industriales o comerciales donde se requiera limpieza y protección de superficies de caucho.

Características

El producto se presenta en forma líquida, de color blanco y con olor característico. Tiene un pH entre 7 y 8, una densidad de 0.95 g/ml a 20°C y es completamente soluble en agua. Su formato en aerosol facilita la aplicación uniforme. No se pega el polvo.

Aplicaciones

Se aplica por pulverización sobre superficies secas, como neumáticos, alfombras de vehículos, burletes y otras piezas de goma. En caso de suciedad pesada, se recomienda limpiar previamente para asegurar una mejor adhesión del producto.

Beneficios

Ofrece limpieza, hidratación y brillo en una sola aplicación. Evita el resecamiento de las gomas, prolongando su vida útil. Su uso es sencillo gracias al sistema de pulverización, y su efecto es de larga duración, lo que lo convierte en una solución eficiente para el mantenimiento estético de neumáticos y superficies de goma.

Importante, a tener en cuenta

Datos Tecnicos

Aspecto Liquido
Color Blanco
Olor Caracteristico
ph 7-8
Densidad a 20°C 0.95/ml
Salubilidad Saludable

También te puede interesar

También te puede interesar