UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PAÑO DE MICROFIBRA 40x40

Código 90899 900 117 | Peso 0.18Kg. | Vto.
Embalaje de 4 unidades
Set de 4 paños de microfibra para una limpieza de gran calidad
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
4
$ 4.854,52
20
$ 4.508,46
7% OFF
40
$ 4.161,19
14% OFF
Calificación: 5.00

Detalles del producto

Usos

Este paño de limpieza es apropiado para todo tipo de superficies lisas, tales como vidrio, cromo, pintura, acero inoxidable, acrílico, plástico, aluminio y cerámica. Ideal para limpiar vidrios y pintura de los vehículos sin dejar pelusas.

Características

Paño de limpieza para superficies sin rayar ni dejar residuos. Cada paquete contiene 4 unidades. Compuesto por un 80% de poliéster y 20% poliamida. Tela maleable y a prueba de desgarro. Para limpieza en húmedo y seco. Luego de usarse, el paño debe ser enjuagado completamente con agua limpia y exprimido. En caso de uso en suciedad difícil tal como aceite o grasa, el paño debe ser lavado con detergentes comerciales. No secar en secadora.

Aplicaciones

Beneficios

Gran poder de limpieza sin aditivos químicos. Absorbe 4 veces su propio peso. Gran absorción de humedad. Reutilizable. Medidas ideales para fácil manipulación.

Importante, a tener en cuenta