Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 50MMX5M

Código 90894 300 506 | Peso 0.24Kg. | Vto. 01/01/2030
Embalaje de 1 unidad
Cinta antideslizante de bajo espesor, alta durabilidad y adhesivo de alto rendimiento, ideal para prevenir resbalones en superficies lisas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 21.420,63
$ 11.493,79 Precio sin impuestos nacionales
46% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La cinta banda antideslizante de Würth está diseñada con un adhesivo de alto rendimiento que garantiza una excelente adherencia sobre múltiples superficies. Su bajo espesor permite una aplicación discreta sin comprometer la seguridad. Es resistente a productos químicos y soporta temperaturas de trabajo entre -10°C y +80°C. Disponible en color negro y transparente, esta última opción permite mantener la estética original de la superficie sin alterar su apariencia.

Usos

Se utiliza para mejorar la seguridad en zonas de tránsito peatonal, evitando resbalones en superficies lisas. Es ideal para trabajos de mantenimiento, prevención de accidentes en áreas industriales, comerciales y residenciales, y señalización de zonas de riesgo.

Características

Posee una resistencia a la tracción superior a 2,5, excelente resistencia química, espesor de 0,72 mm, ancho de 50 mm y largo de 5 metros. Su rango de temperatura de aplicación es de +5°C a +40°C, y de trabajo entre -10°C y +80°C. Disponible en color negro y transparente.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre escalones, rampas de acceso, escaleras y otras superficies lisas y secas. La versión transparente permite su uso en superficies de cualquier color sin afectar la estética.

Beneficios

Ofrece una solución rápida y efectiva para prevenir accidentes por resbalones. Su adhesivo de alto rendimiento asegura una fijación duradera, incluso en condiciones exigentes. La opción transparente permite mantener la estética del entorno. Su resistencia química la hace apta para ambientes industriales.

Importante, a tener en cuenta

No debe aplicarse en áreas húmedas o sumergidas. Las superficies porosas requieren preparación previa para asegurar una correcta adherencia. Se recomienda aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de polvo, aceite o grasa. Luego de la instalación, se debe esperar al menos 60 minutos antes de habilitar la circulación.

Datos técnicos

Temperatura de aplicación +5°C a + 40°C
Temperatura de trabajo -10°C a + 80° C
Resistencia a la tracción > 2.5
Resistencia química Excelente

También te puede interesar

También te puede interesar