Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADHESIVO TRANSFIX X 10 UNIDADES

Código 90894 110 60 | Peso 0.06Kg. | Vto. 25/05/2026
Embalaje de 1 unidades
Lámina adhesiva transparente de doble cara, termo resistente, ideal para el pegado de insignias, logos y emblemas en vehículos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 136.266,57
$ 60.379,00 Precio sin impuestos nacionales
56% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Adhesivo Transfix de Würth es una lámina de doble cara con adhesivo transparente, diseñada especialmente para recuperar la capacidad de adherencia de cintas doble faz en insignias, logos y emblemas automotrices. Su formato de 300 x 50 x 0,04 mm permite una aplicación precisa y eficaz. Es termo resistente hasta +180 °C, lo que garantiza su desempeño en condiciones exigentes. Se utiliza en conjunto con herramientas específicas como espátulas plásticas, cinta doble faz y limpiadores industriales para asegurar una correcta aplicación.

Usos

Este producto se utiliza para restaurar la adherencia de insignias, logos y emblemas que han sido retirados de la carrocería de vehículos, permitiendo su reinstalación sin necesidad de reemplazar la cinta doble faz original. Es ideal para trabajos de mantenimiento estético, reparación o personalización automotriz.

Características

Lámina de doble cara con adhesivo transparente, termo resistente hasta +180 °C. Medidas: 300 mm de largo, 50 mm de ancho y 0,04 mm de espesor. Se presenta en paquetes de 10 unidades.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies limpias y desengrasadas de carrocerías de vehículos, específicamente en la zona donde se colocan insignias o emblemas. También se adhiere a la cinta doble faz existente en la parte posterior de estos elementos decorativos.

Beneficios

Permite reutilizar insignias sin necesidad de reemplazar la cinta doble faz, ahorrando tiempo y costos. Su alta resistencia térmica asegura una fijación duradera incluso en condiciones de calor extremo. La transparencia del adhesivo garantiza una aplicación estética y discreta.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental limpiar y desengrasar tanto la cinta doble faz como la superficie de la carrocería antes de aplicar el adhesivo. Se recomienda utilizar productos compatibles como el limpiador industrial Würth. La correcta presión durante la aplicación es clave para asegurar la transferencia del adhesivo. Almacenar en lugar seco y fresco, protegido de la luz solar directa.

También te puede interesar

También te puede interesar