Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 3 BARRETAS CON MANGO

Código 91952 120 008 | Peso 2.18Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de tres barretas con mango ergonómico, diseñadas para realizar tareas de palanca y levantamiento de objetos de forma segura y eficiente.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye tres barretas de diferentes medidas, fabricadas con eje de acero SMC440 con acabado en óxido negro, lo que les otorga alta resistencia a la corrosión. Los mangos están hechos de acetato de celulosa, un material resistente al aceite, solventes y temperaturas elevadas. Su diseño ergonómico permite un agarre cómodo y seguro. La punta curva de cada hoja proporciona mayor apalancamiento, mientras que la tapa metálica en el extremo del mango está en contacto directo con el eje, permitiendo golpear la herramienta sin dañar el mango (no se debe golpear el plástico).

Usos

Estas barretas se utilizan para tareas de palanca, separación de piezas, levantamiento de componentes pesados o ajustados, y trabajos de desmontaje en mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y mecánico.

Características

El eje está fabricado en acero SMC440 con acabado en óxido negro, lo que le brinda resistencia estructural y protección contra la corrosión. El mango de acetato de celulosa es ergonómico, resistente a aceites, solventes y temperaturas. La punta curva mejora el apalancamiento, y la tapa metálica permite el uso de golpes sin dañar el mango.

Aplicaciones

Se aplican sobre superficies metálicas, estructuras mecánicas, componentes de maquinaria, sistemas de transporte, y en general sobre cualquier elemento que requiera ser separado, levantado o ajustado mediante fuerza controlada.

Beneficios

Ofrece mayor durabilidad frente a herramientas convencionales gracias a sus materiales resistentes. El diseño ergonómico mejora la seguridad y comodidad del usuario. La posibilidad de aplicar golpes directamente sobre el extremo metálico sin dañar el mango es una ventaja clave en trabajos exigentes. Su acabado anticorrosivo extiende la vida útil en ambientes industriales.

Importante, a tener en cuenta

No se debe golpear el plástico del mango, ya que puede dañarse. Utilizar únicamente el extremo metálico para aplicar fuerza por impacto. Almacenar en lugares secos para preservar el acabado anticorrosivo.

Datos técnicos

Material eje SMC440
Acabado eje Óxido Negro
Material mango Acetato de celulosa

Medidas

Barreta A Ancho de cuadrante b c d
1 16 9.5 55 115 135
2 16 9.5 55 240 135
3 20 12.7 65 350 195

También te puede interesar

También te puede interesar