
Este juego se utiliza para ajuste y afloje de tuercas y tornillos hexagonales en tareas de mantenimiento industrial, mecánico, electromecánico y automotor. Es ideal para trabajos de montaje, reparación de maquinaria, mantenimiento de equipos productivos, mantenimiento de flotas de transporte, minería, petróleo y gas, talleres metalúrgicos, concesionarios, servicios técnicos y operaciones generales de armado y desmontaje.
El set contiene 18 llaves combinadas métricas en medidas de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 mm. Las herramientas poseen diseño elíptico corto para facilitar el acceso en espacios reducidos. Están fabricadas en acero Cromo Vanadio endurecido, con terminación cromada mate resistente al desgaste y la corrosión. La boca fija inclinada a 15° permite aumentar el ángulo de giro y facilita el trabajo en espacios reducidos. Incorporan marcaciones visibles para una rápida identificación de la medida. La bandeja de EVA ORSY 4.4.1 presenta superficie lavable y espacios específicos para cada llave, permitiendo mantener el orden y el control del inventario de herramientas. Standard DIN 313A
Puede utilizarse sobre fijaciones métricas presentes en vehículos livianos y pesados, maquinaria industrial, equipos agrícolas, maquinaria vial, sistemas hidráulicos, compresores, bombas, motores, reductores, estructuras metálicas, líneas de producción, instalaciones de mantenimiento y equipos de uso industrial en general. Las llaves están diseñadas para trabajar sobre tuercas y tornillos hexagonales métricos.
La combinación de acero Cromo Vanadio y tratamiento superficial cromado brinda alta durabilidad y resistencia al uso intensivo. El formato de llaves combinadas permite resolver una amplia variedad de trabajos con una sola herramienta. La bandeja de EVA facilita la organización del puesto de trabajo, reduce pérdidas de herramientas y agiliza los controles de inventario. El diseño compacto de las llaves favorece el acceso a zonas con espacio limitado, mientras que la identificación rápida de medidas mejora la productividad y reduce tiempos de búsqueda.
La combinación de acero Cromo Vanadio y tratamiento superficial cromado brinda alta durabilidad y resistencia al uso intensivo. El formato de llaves combinadas permite resolver una amplia variedad de trabajos con una sola herramienta. La bandeja de EVA facilita la organización del puesto de trabajo, reduce pérdidas de herramientas y agiliza los controles de inventario. El diseño compacto de las llaves favorece el acceso a zonas con espacio limitado, mientras que la identificación rápida de medidas mejora la productividad y reduce tiempos de búsqueda.
| Medida | Largo | Espesor de boca | Ancho exterior de las bocas | Dimensión exterior del estriado | COD |
| 6 mm | 100 mm | 3,5 mm | 15,1 mm | 10,3 mm | 95754 201 06 |
| 7 mm | 110 mm | 3,6 mm | 17 mm | 11,5 mm | 95754 201 07 |
| 8 mm | 120 mm | 4 mm | 18,5 mm | 12,8 mm | 95754 201 08 |
| 9 mm | 130 mm | 4 mm | 20,7 mm | 14,2 mm | 95754 201 09 |
| 10 mm | 155 mm | 4,6 mm | 22,7 mm | 16 mm | 95754 201 10 |
| 11 mm | 162 mm | 5 mm | 24,6 mm | 17,3 mm | 95754 201 11 |
| 12 mm | 170 mm | 5 mm | 27 mm | 18,7 mm | 95754 201 12 |
| 13 mm | 178 mm | 5,5 mm | 29,5 mm | 19,5 mm | 95754 201 13 |
| 14 mm | 192 mm | 5,6 mm | 30,4 mm | 21,4 mm | 95754 201 14 |
| 15 mm | 210 mm | 6 mm | 32 mm | 22,5 mm | 95754 201 15 |
| 16 mm | 220 mm | 6,6 mm | 33,7 mm | 24,5 mm | 95754 201 16 |
| 17 mm | 226 mm | 7 mm | 36,5 mm | 25,5 mm | 95754 201 17 |
| 18 mm | 240 mm | 7,7 mm | 38,5 mm | 27 mm | 95754 201 18 |
| 19 mm | 246 mm | 8,2 mm | 40,6 mm | 28,2 mm | 95754 201 19 |
| 20 mm | 260 mm | 12,7 mm | 42,2 mm | 30,7 mm | 95754 201 20 |
| 21 mm | 270 mm | 13 mm | 44 mm | 31,6 mm | 95754 201 21 |
| 22 mm | 275 mm | 13,6 mm | 44,8 mm | 33,3 mm | 95754 201 22 |
| Bandeja EVA ORSY 4.4.1 | ….......... | ….............. | ….............. | ….......... | 90955 441 005 |