
Se utiliza para aflojar componentes agarrotados como bujías, poleas de cigüeñal, tornillos de rueda, pinzas de freno, tornillos de sujeción de discos de freno y bujes de rueda. También es útil en motores térmicos, sistemas de frío industrial, calefacción industrial y otras aplicaciones donde las piezas se hayan sometido a cambios bruscos de temperatura.
Contenido de 400 ml en envase aerosol. Base química: éter dimetílico. Libre de siliconas, resinas, ácidos, hexano y AOX. Vida útil de 24 meses. Funciona en temperaturas entre -10 °C y 40 °C. Enfría la superficie hasta -60 °C. Contiene nitruro de boro para mejorar la lubricación. Compatible con gomas y juntas. Libre de microplásticos.
Se aplica directamente sobre piezas metálicas agarrotadas en vehículos livianos y pesados, maquinaria industrial, sistemas de transporte, motores y equipos sometidos a condiciones térmicas exigentes. Es compatible con superficies que incluyen gomas y juntas.
Evita roturas de tornillos y tuercas gracias a su poder aflojatodo. Reduce significativamente los tiempos y esfuerzos de trabajo. Su efecto de choque térmico permite una penetración rápida y profunda del producto, facilitando el aflojamiento de componentes agarrotados.
Antes de aplicar, se recomienda retirar la suciedad gruesa. Agitar bien la lata y pulverizar a la menor distancia posible sobre la zona afectada. Para mejores resultados, repetir el proceso 2 o 3 veces. Las instrucciones son recomendaciones basadas en pruebas internas; se sugiere realizar pruebas propias antes de cada aplicación. Almacenar en condiciones adecuadas para conservar sus propiedades.
| Contenido | 400 ml |
| Envase | lata aerosol |
| Condiciones de temperatura ínima | -10° C |
| Condiciones de temperatura máxima | 40° C |
| Base química | Éter dimetílico |
| Sin silicona | Si |
| Vida útil | 24 meses |
| AOX | No |
| Resina | No |
| Ácidos | No |
| Hexano | No |