Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PÚA SIN ALETA PARA DIVERSOS

Código 96025 870 001 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 20 unidades
El dedo recolector para molinete sin aleta es una pieza de nylon resistente y flexible diseñada para montarse en el molinete de plataformas de cosechadoras, permitiendo recoger el cultivo y dirigirlo hacia las cuchillas de corte de manera eficiente.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 5.869,71 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

Este dedo recolector fabricado en nylon 6.6 con aditivos de alta resistencia está diseñado para su instalación en molinetes de cosechadoras de granos. Su función es tomar el material vegetal, levantarlo y conducirlo correctamente hacia las láminas de corte, optimizando el flujo de cultivo y la eficiencia de recolección. Presenta un diseño liviano, flexible y resistente a rayos UV, lo que reduce roturas y mejora el rendimiento en cultivos densos y terrenos exigentes. Es compatible con múltiples modelos de cosechadoras, incluyendo New Holland, Case, Massey Ferguson y John Deere Serie 300.

Usos

Se utiliza para la recolección de granos en cosechadoras agrícolas, asistiendo en la captura y conducción de cultivos como soja, trigo y maíz. Es clave en procesos de cosecha que requieren manipulación constante del material y un flujo homogéneo hacia el sistema de corte.

Características

Fabricado en nylon 6.6 con aditivos especiales que aumentan su resistencia y durabilidad, el dedo recolector presenta flexibilidad elevada para evitar roturas, protección contra rayos UV, diseño práctico y liviano, variedad de medidas compatibles con OEM y disponibilidad en modelos rectos o con alas. Su estructura de 260 mm de largo, 29,5 mm de ancho y 10 mm de grosor garantiza un funcionamiento fiable en condiciones de trabajo intensivo.

Aplicaciones

Está pensado para su instalación en plataformas de corte de cosechadoras equipadas con molinetes, aplicándose directamente sobre máquinas agrícolas utilizadas en la recolección de cultivos de grano. Se adapta a equipos de distintas marcas y modelos que emplean dedos recolectores compatibles con OEM.

Beneficios

Ofrece alta resistencia estructural, excelente flexibilidad para evitar quiebres, rendimiento comprobado en cultivos densos, compatibilidad con diversas marcas agrícolas, facilidad de colocación y larga vida útil incluso en ambientes exigentes. Su bajo peso favorece un movimiento rápido y eficiente del molinete, optimizando el proceso de recolección y reduciendo tiempos de mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta

Debe usarse únicamente con el equipo correspondiente y con el tornillo indicado para asegurar una fijación correcta y segura. Antes de instalarlo, es fundamental verificar el tipo de entrada y el modelo que requiere la plataforma de la cosechadora. Como pieza sometida a impactos y flexiones constantes, se recomienda inspeccionar su estado regularmente, especialmente en campañas intensivas.

Datos Técnicos

Material Peso Ancho Largo Grosor Color OEM Aplicado a: Código Embalaje
Nylon 6.6 64 gramos 29.5 mm 260 mm 10 mm Negro 87043031 NEW HOLLAND/ CASE/ MASSEY FERGUSON/ JOHN DEERE SÉRIE 300 96025 870 001 20 piezas

También te puede interesar

También te puede interesar