Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE DE CUERO RIGGER BASIC 7

Código 90899 404 529 | Peso 0.11Kg. | Vto.
Embalaje de 12 unidades
Guantes de protección confeccionados en cuero plena flor, diseñados para tareas generales que requieren resistencia y durabilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
T 7 T 8 T 9
Calificación:

Detalles del producto

Los guantes Basic Rigger están fabricados en cuero plena flor, con un espesor promedio superior a 0,9 mm. No poseen forro interior, lo que permite mayor sensibilidad al tacto. Incorporan un diseño con pulgar tipo ala (wing thumb) que mejora la movilidad y comodidad durante el uso. Su puño abierto con elástico fruncido en la parte posterior facilita el calce y ajuste. Cumplen con las normas EN 420 y EN 388, categoría II, lo que los certifica para protección mecánica en entornos laborales exigentes.

Usos

Ideales para trabajos generales de mantenimiento, carga y descarga, manipulación de materiales, tareas metalúrgicas, mecánicas, agrícolas, forestales y de construcción. También se utilizan en líneas de producción y operaciones de logística donde se requiere protección contra abrasión y cortes leves.

Características

Fabricados en cuero plena flor, con espesor promedio superior a 0,9 mm. Diseño sin forro, con pulgar tipo ala y puño abierto con elástico fruncido. Cumplen con normas EN 420 y EN 388, categoría II.

Aplicaciones

Se aplican sobre superficies y materiales como madera, metal, herramientas, maquinaria, estructuras metálicas, pallets, caños, chapas, y elementos de carga. Aptos para uso en ambientes industriales, talleres, depósitos, obras y espacios de trabajo al aire libre.

Beneficios

Alta resistencia al desgaste y buena durabilidad en condiciones exigentes. El cuero plena flor ofrece mayor robustez frente a otros materiales. El diseño sin forro mejora la sensibilidad y el control en tareas manuales. El ajuste con elástico facilita el uso prolongado sin incomodidad. Cumplimiento normativo que garantiza seguridad en el trabajo.

Importante, a tener en cuenta

No aptos para trabajos con exposición directa a líquidos, productos químicos o altas temperaturas. Se recomienda almacenar en lugar seco y ventilado, lejos de fuentes de calor o humedad. Verificar el talle adecuado antes del uso para asegurar protección y comodidad.

GUANTE DE CUERO RIGGER BASIC

TALLE descripción Código
7 GUANTE DE CUERO RIGGER BASIC 7 90899 404 529
8 GUANTE DE CUERO RIGGER BASIC 8 90899 404 530
9 GUANTE DE CUERO RIGGER BASIC 9 90899 404 531