Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA MANUAL SELLADOR REFORZADA

Código 90891 002 121 | Peso 0.55Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pistola manual para cartuchos de baja y media viscosidad, diseñada para la aplicación precisa de selladores y adhesivos en trabajos técnicos y de mantenimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 29.891,84 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

Pistola manual indicada para la aplicación de selladores y adhesivos en cartucho de 280 a 310 ml, compatible con productos de baja y media viscosidad. Cuenta con cuerpo y gatillo fabricados en acero y empuñadura de aleación de aluminio, lo que le brinda resistencia y durabilidad. Posee una relación de transmisión 9:1 que facilita la aplicación del producto reduciendo el esfuerzo requerido. Preparadas para resistir hasta 90KGF. Incorpora soporte giratorio para el cartucho que permite una aplicación continua y precisa, además de gancho posterior tipo escalera y punzón para perforar el sello del cartucho o la boquilla. Su acabado es resistente a la corrosión, lo que mejora su vida útil en entornos de trabajo exigentes.

Usos

Se utiliza para la aplicación manual de selladores y adhesivos en cartucho en tareas de mantenimiento, montaje, reparación y sellado. Es ideal para trabajos técnicos frecuentes donde se requiere control en la dosificación y continuidad en la aplicación del producto.

Características

Cuenta con capacidad para cartuchos de 280 a 310 ml y una relación de transmisión 9:1 que mejora la eficiencia de aplicación. Su estructura está compuesta por cuerpo y gatillo de acero, empuñadura de aleación de aluminio y soporte giratorio para el cartucho. Incluye punzón perforador integrado, gancho posterior tipo escalera y acabado resistente a la corrosión. El sistema permite una aplicación precisa y continua del material. Soporta 90KGF de aplique.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies donde se utilicen selladores y adhesivos como acrílicos, látex, siliconas, elastómeros y poliuretanos de baja y media viscosidad, en trabajos industriales, automotrices, metalúrgicos y de mantenimiento general.

Beneficios

Su diseño ligero y ergonómico facilita el uso prolongado reduciendo la fatiga del operario. La relación de transmisión 9:1 permite aplicar productos con menor esfuerzo, mejorando la productividad. El soporte giratorio optimiza la precisión en la aplicación, mientras que su construcción robusta en acero y aluminio asegura durabilidad. El acabado anticorrosivo prolonga la vida útil incluso en entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Está diseñada para productos de baja y media viscosidad, por lo que no se recomienda su uso con materiales de alta viscosidad. Utilizar cartuchos compatibles de 280 a 310 ml. Mantener en condiciones adecuadas para preservar el acabado anticorrosivo.

Datos Técnicos

Producto COD
PISTOLA MANUAL 9:1 90891 001 121 1

También te puede interesar

También te puede interesar