UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MANGUERA PARA COMBUSTIBLE 3X6 MM 25M

Código 00771 3 6 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 25 unidades
Manguera de goma para conducción de combustible, con medidas de 3 x 6 mm, ideal para aplicaciones en sistemas de transporte de fluidos en entornos industriales y automotrices.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 17.237,66 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La manguera de combustible está fabricada en goma, un material flexible y resistente, apto para la conducción de líquidos como nafta o gasoil. Con un diámetro interno de 3 mm y externo de 6 mm, esta manguera es adecuada para sistemas de baja presión donde se requiere una conexión segura y duradera. Su estructura permite una buena adaptabilidad en espacios reducidos y una instalación sencilla en vehículos, maquinaria o equipos industriales.

Usos

Se utiliza para el transporte de combustibles líquidos en sistemas de alimentación de motores, equipos de trabajo, maquinaria agrícola, vehículos livianos y pesados, y herramientas con motor a combustión. Es común en tareas de mantenimiento, reparación y armado de sistemas de suministro de combustible.

Características

Fabricada en goma, con diámetro interno de 3 mm y externo de 6 mm. Su composición le otorga buena resistencia a hidrocarburos, flexibilidad para facilitar el montaje y durabilidad frente a condiciones exigentes.

Aplicaciones

Puede aplicarse en líneas de combustible de autos, motos, maquinaria industrial, generadores, compresores, equipos agrícolas y sistemas de bombeo. Es compatible con conexiones de baja presión y superficies metálicas o plásticas donde se requiere flexibilidad y resistencia química.

Beneficios

Ofrece una solución confiable para el transporte de combustibles, con buena resistencia a la abrasión y a los agentes químicos. Su flexibilidad permite una instalación rápida y adaptable a diferentes configuraciones. Ideal para reemplazos rápidos en mantenimiento de flotas, maquinaria y equipos.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda utilizar esta manguera en sistemas de alta presión o con fluidos incompatibles con goma. Verificar siempre la compatibilidad del combustible con el material antes de la instalación. Almacenar en lugar seco y protegido del sol para evitar el deterioro del material.

También te puede interesar

También te puede interesar