
Ideales para tareas de soldadura que requieren precisión y sensibilidad, como soldadura TIG, MIG y trabajos de mantenimiento industrial. También se utilizan en procesos metalúrgicos, mecánicos y en líneas de producción.
Fabricados en cuero nappa en palma y dorso, con puños de cuero partido forrados. Son repelentes al aceite, grasa y agua. No tienen forro interior, lo que mejora la sensibilidad al tacto. longitudes entre 30 y 33 cm. Cumplen con las normas EN 388, EN 420 y EN 12477B, categoría II.
cubre sobre manos y muñecas para proteger contra calor moderado, chispas, abrasión y contacto con aceites o líquidos industriales. Aptos para trabajar sobre superficies metálicas, piezas soldadas y maquinaria en operación.
Ofrecen una combinación ideal entre protección y sensibilidad, permitiendo maniobras precisas sin perder seguridad. El cuero nappa aporta flexibilidad y confort, reduciendo la fatiga en jornadas prolongadas.
No aptos para trabajos con exposición directa a altas temperaturas o llamas abiertas. Se recomienda almacenar en lugares secos y ventilados para conservar la flexibilidad del cuero. Verificar el talle adecuado para evitar incomodidades o pérdida de sensibilidad.urth, guantes, elemntos de proteccion personal, epp, epi, seguridad industrial, seguridad personal, seguridad e higiene, proteccion personal, elementos de proteccion personal, proteccion de manos, luva, luvas, guante, guantes, guantes wurth, productos epp, guante de soldador, guates de soldador, guantes de soldadura, soldadura, soldar, soldador,
| Talle | Largo | Cód. Artículo | |||
| 8 | 30 cm | 95350 050 308 | |||
| 9 | 31 cm | 95350 050 309 | |||
| 10 | 32 cm | 95350 050 310 | |||
| 11 | 33 cm | 95350 050 311 | |||