UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE DE SOLDADURA W 130

Código 95350050 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Guantes para soldadura con alta sensibilidad al tacto, confeccionados en cuero nappa flexible y resistentes a aceites, grasas y agua.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Talle
10 11 8 9
Calificación:

Detalles del producto

Los guantes de soldadura W-130 están diseñados para ofrecer una excelente sensibilidad al tacto, permitiendo trabajos precisos sin sacrificar protección. Están confeccionados con cuero nappa suave en la palma y el dorso, lo que brinda flexibilidad y comodidad durante el uso prolongado. Las mangas están hechas de cuero partido, con puños forrados para mayor resistencia y confort. No poseen forro interior, lo que mejora el contacto directo con las herramientas. Cumplen con las normas EN 388, EN 420 y EN 12477B, categoría II, garantizando estándares de seguridad y calidad para trabajos exigentes.

Usos

Ideales para tareas de soldadura que requieren precisión y sensibilidad, como soldadura TIG, MIG y trabajos de mantenimiento industrial. También se utilizan en procesos metalúrgicos, mecánicos y en líneas de producción.

Características

Fabricados en cuero nappa en palma y dorso, con puños de cuero partido forrados. Son repelentes al aceite, grasa y agua. No tienen forro interior, lo que mejora la sensibilidad al tacto. longitudes entre 30 y 33 cm. Cumplen con las normas EN 388, EN 420 y EN 12477B, categoría II.

Aplicaciones

cubre sobre manos y muñecas para proteger contra calor moderado, chispas, abrasión y contacto con aceites o líquidos industriales. Aptos para trabajar sobre superficies metálicas, piezas soldadas y maquinaria en operación.

Beneficios

Ofrecen una combinación ideal entre protección y sensibilidad, permitiendo maniobras precisas sin perder seguridad. El cuero nappa aporta flexibilidad y confort, reduciendo la fatiga en jornadas prolongadas.

Importante, a tener en cuenta

No aptos para trabajos con exposición directa a altas temperaturas o llamas abiertas. Se recomienda almacenar en lugares secos y ventilados para conservar la flexibilidad del cuero. Verificar el talle adecuado para evitar incomodidades o pérdida de sensibilidad.urth, guantes, elemntos de proteccion personal, epp, epi, seguridad industrial, seguridad personal, seguridad e higiene, proteccion personal, elementos de proteccion personal, proteccion de manos, luva, luvas, guante, guantes, guantes wurth, productos epp, guante de soldador, guates de soldador, guantes de soldadura, soldadura, soldar, soldador,