Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE DE SOLDADURA W 130

Código 95350050 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Guantes para soldadura con alta sensibilidad al tacto, confeccionados en cuero nappa flexible y resistentes a aceites, grasas y agua.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Talle
10 11 8 9
Calificación:

Detalles del producto

Los guantes de soldadura W-130 están diseñados para ofrecer una excelente sensibilidad al tacto, permitiendo trabajos precisos sin sacrificar protección. Están confeccionados con cuero nappa suave en la palma y el dorso, lo que brinda flexibilidad y comodidad durante el uso prolongado. Las mangas están hechas de cuero partido, con puños forrados para mayor resistencia y confort. No poseen forro interior, lo que mejora el contacto directo con las herramientas. Cumplen con las normas EN 388, EN 420 y EN 12477B, categoría II, garantizando estándares de seguridad y calidad para trabajos exigentes.

Usos

Ideales para tareas de soldadura que requieren precisión y sensibilidad, como soldadura TIG, MIG y trabajos de mantenimiento industrial. También se utilizan en procesos metalúrgicos, mecánicos y en líneas de producción.

Características

Fabricados en cuero nappa en palma y dorso, con puños de cuero partido forrados. Son repelentes al aceite, grasa y agua. No tienen forro interior, lo que mejora la sensibilidad al tacto. longitudes entre 30 y 33 cm. Cumplen con las normas EN 388, EN 420 y EN 12477B, categoría II.

Aplicaciones

cubre sobre manos y muñecas para proteger contra calor moderado, chispas, abrasión y contacto con aceites o líquidos industriales. Aptos para trabajar sobre superficies metálicas, piezas soldadas y maquinaria en operación.

Beneficios

Ofrecen una combinación ideal entre protección y sensibilidad, permitiendo maniobras precisas sin perder seguridad. El cuero nappa aporta flexibilidad y confort, reduciendo la fatiga en jornadas prolongadas.

Importante, a tener en cuenta

No aptos para trabajos con exposición directa a altas temperaturas o llamas abiertas. Se recomienda almacenar en lugares secos y ventilados para conservar la flexibilidad del cuero. Verificar el talle adecuado para evitar incomodidades o pérdida de sensibilidad.urth, guantes, elemntos de proteccion personal, epp, epi, seguridad industrial, seguridad personal, seguridad e higiene, proteccion personal, elementos de proteccion personal, proteccion de manos, luva, luvas, guante, guantes, guantes wurth, productos epp, guante de soldador, guates de soldador, guantes de soldadura, soldadura, soldar, soldador,

Talles

Talle Largo Cód. Artículo
8 30 cm 95350 050 308
9 31 cm 95350 050 309
10 32 cm 95350 050 310
11 33 cm 95350 050 311