Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EQUIPO PARA DETECTAR FUGAS POR HUMO

Código 90715 53 262 | Peso 3.25Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Equipo detector de fugas por humo diseñado para diagnosticar pérdidas en sistemas automotrices de forma rápida y precisa, combinando un modo de aire para detección preliminar y un modo de humo para localizar fugas exactas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación:

Detalles del producto

El detector de fugas por máquina de humo es un equipo profesional para diagnóstico automotriz, fabricado con materiales de alta calidad y diseñado para trabajar con alimentación de 12V. Incorpora un sistema de generación de humo junto con una función de aire que permite realizar pruebas de vacío y detecciones iniciales. Dispone de perilla reguladora para controlar la salida de aire y humo, manómetro para medición precisa y múltiples adaptadores que facilitan su uso en distintos vehículos. Su diseño compacto y liviano facilita el transporte dentro del taller o campo de trabajo, permitiendo una identificación rápida y certera de pérdidas en distintos sistemas.

Usos

Se utiliza para el diagnóstico de fugas en sistemas automotrices, permitiendo detectar pérdidas de presión, verificar la estanqueidad de circuitos y localizar fallas de sellado en diferentes componentes. Es una herramienta clave en procesos de mantenimiento, reparación y control preventivo, tanto en mecánica general como en servicios rápidos o especializados

Características

El equipo funciona con alimentación de 12V CC, posee potencia nominal de 65 W, presión de salida de 15 PSI y flujo de salida de 6 l/min. Cuenta con regulador de humo, manómetro preciso, capacidad de carga de aceite de 10 a 12 ml y rango de temperatura de trabajo de 0 a 65 °C. Su tamaño es de 250 x 160 x 165 mm y peso aproximado de 3,2 kg, lo que lo hace portátil. Incluye múltiples accesorios como manguera de humo, adaptadores universales, tapones, botella de aceite, adaptador EVAP y cable de alimentación, entre otros.

Aplicaciones

Se aplica en sistemas de admisión de aire, sistemas de escape, circuitos de combustible y líneas automotrices en general. También permite inspeccionar juntas, sellos y conexiones, así como componentes del sistema EVAP u otros circuitos que requieran verificación de estanqueidad en vehículos de distintas marcas. Puede utilizarse además para detectar perdidas en tuberias y todo tipo de máquinas que trabajen con vacío o circuitos cerrados a presión.

Beneficios

Permite una detección rápida y precisa de fugas, reduciendo tiempos de diagnóstico y evitando desmontajes innecesarios. Su doble modo (aire y humo) mejora la eficiencia del trabajo, mientras que el manómetro y el regulador brindan control exacto del proceso. El diseño portátil, la compatibilidad con múltiples sistemas y la variedad de adaptadores lo convierten en una solución versátil para talleres, concesionarios y mantenimiento automotriz profesional.

Importante, a tener en cuenta

No sobre pasar la medida de aceite, se coloca de 10 a 12ml, al pasar de aceite la misma rebalsa y saldrá por la manguera al momento de su uso. Se debe utilizar siempre en ambientes ventilados. El equipo cuenta con sistema de protección que apaga automáticamente la unidad si la temperatura supera los 75 °C, resguardando al operador y al equipo. Respetar las condiciones de uso y carga de aceite indicadas para asegurar un correcto funcionamiento y prolongar la vida útil del producto.

COMPONENTES

CODIGO Descripción
90715 53  262 EQUIPO PARA DETECTAR FUGAS POR HUMO
90715 53  267 CABLE DE ALIMENTACIÓN -
90715 53  268 BOTELLA DE RECARGA DE ACEITE DE PRUEBA 30 ML
90715 53  269 TAPÓN DE GOMA SUAVE
90715 53  270 MANGUERA PARA SALIDA DE HUMO
90715 53  271 ADAPTADOR DE CONO UNIVERSAL
90715 53  272 TAPÓN DE GOMA DURA UNIVERSAL
90715 53  276 CONO ADAPTADOR PARA MANGUERAS

Datos Técnicos

Dato Valor
Código 07155 3 262
Fuente de alimentación 10 - 12 ml
Presión de salida nominal 15 PSI
Flujo de salida nominal 6 l/min
Potencia nominal 65 W
Tamaño del producto 250*160*165 mm
Tamaño del empaque 295*295*207 mm
Peso 3.2 kg
Peso bruto 3.7kg
Color Rojo
Temperatura funcionamiento 0 - 65°C

También te puede interesar

También te puede interesar