Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE PISTOLA DE AIRE 5 PIEZAS

Código 90714 921 005 | Peso 0.67Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El kit de pistola de soplado de aire de 100 mm incluye una pistola robusta y cuatro puntas intercambiables de goma y seguridad, ideal para tareas de limpieza con aire comprimido en entornos industriales y de mantenimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 172.458,88
$ 76.230,00 Precio sin impuestos nacionales
56% OFF PRECIO PROMO
Calificación:

Detalles del producto

La pistola de aire de 100 mm es un kit completo diseñado para trabajos de limpieza con aire comprimido, compuesto por una pistola fabricada con cuerpo de PA66, entrada de aire de latón, y cuatro puntas intercambiables que permiten adaptarse a distintas necesidades. Su diseño está pensado para remover polvo, agua y residuos de manera precisa y segura, incorporando una boquilla de seguridad que evita acumulaciones peligrosas de presión. El set viene presentado en una bandeja organizada para facilitar transporte y almacenamiento.

Usos

Se utiliza para la limpieza y soplado de zonas de trabajo, equipos industriales, maquinaria, piezas mecánicas, herramientas, tableros, líneas de producción y superficies donde se requiera remover polvo, viruta, restos de agua o suciedad mediante aire comprimido.

Características

El kit contiene una pistola de soplado con cuerpo de PA66 y entrada de aire de 1/4’’ en latón, cuatro puntas intercambiables (1/2’’, 1’’, 1-3/8’’ y boquilla de seguridad), un nivel de ruido de 97 dBA y un peso total de 565 g en bandeja. La pistola posee dimensiones de 250 x 115 x 20 mm y está diseñada para brindar un flujo de aire controlado y uniforme.

Aplicaciones

Es apta para su uso sobre superficies metálicas, plásticas, mecánicas, eléctricas (sin tensión), herramientas, motores, tableros, áreas de mantenimiento, maquinaria industrial, componentes automotrices, equipos de taller y zonas donde sea necesario expulsar residuos sin contacto directo.

Beneficios

Ofrece gran versatilidad gracias a sus puntas intercambiables que permiten adaptarse a distintos tipos de limpieza y superficies. Su boquilla de seguridad reduce el riesgo de accidentes por sobrepresión, convirtiéndola en una opción segura para entornos industriales exigentes. El cuerpo resistente de PA66 y la entrada de latón aseguran durabilidad y confiabilidad, mientras que la presentación en bandeja facilita la organización del equipo.

Importante, a tener en cuenta

Ofrece gran versatilidad gracias a sus puntas intercambiables que permiten adaptarse a distintos tipos de limpieza y superficies. Su boquilla de seguridad reduce el riesgo de accidentes por sobrepresión, convirtiéndola en una opción segura para entornos industriales exigentes. El cuerpo resistente de PA66 y la entrada de latón aseguran durabilidad y confiabilidad, mientras que la presentación en bandeja facilita la organización del equipo.

También te puede interesar

También te puede interesar