Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CUCHILLA PARA SCRAPER

Código 90714 663 351 | Peso 0.04Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Cuchilla de repuesto para scraper, fabricada en acero inoxidable, diseñada para tareas de limpieza y remoción de residuos en superficies planas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 2.242,13 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La cuchilla de repuesto para scraper de Würth está construida en acero inoxidable, lo que le otorga una alta resistencia al desgaste y una larga vida útil. Su diseño con borde afilado permite realizar cortes precisos y eficientes, facilitando la remoción de pintura, adhesivos y suciedad incrustada. Con un peso de 0,04 kg, es liviana y fácil de instalar en scrapers compatibles, lo que la convierte en una opción práctica tanto para uso profesional como doméstico.

Usos

Se utiliza para remover pintura, limpiar vidrios, eliminar adhesivos, restos de pegamento y otros residuos adheridos a superficies planas. Es ideal para tareas de mantenimiento, limpieza industrial, preparación de superficies y trabajos de precisión.

Características

La cuchilla está fabricada en acero inoxidable, lo que le brinda durabilidad y resistencia a la corrosión. Tiene un diseño con borde afilado para cortes precisos y un peso de 0,04 kg.

Aplicaciones

Puede aplicarse en talleres de chapa y pintura, mecánicos, metalúrgicos, carpinterías, mantenimiento de flotas, líneas de producción, hogares y entornos industriales. Es apta para superficies como vidrio, metal, cerámica y otras áreas donde se requiera una limpieza efectiva sin dañar el material.

Beneficios

Ofrece una alta eficiencia en la remoción de residuos sin dañar las superficies. Su material resistente garantiza una larga vida útil, y su fácil instalación permite reemplazarla rápidamente en scrapers compatibles. Es una solución económica y efectiva para mantener el rendimiento de la herramienta.

Importante, a tener en cuenta

Tabla de datos

Parámetro Detalle
Código 90714 663 351
Peso 0.04 Kg
Material Acero inoxidable

También te puede interesar

También te puede interesar