Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CAMILLA MECANICO DE 6 RUEDAS -125KG

Código 90715 93 007 | Peso 6.36Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Camilla mecánica de 6 ruedas, ergonómica y resistente, diseñada para facilitar el trabajo en espacios reducidos bajo vehículos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 528.647,79 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La camilla mecánica de 6 ruedas está fabricada en plástico resistente al aceite y disolventes, lo que permite una limpieza rápida y sencilla. Su diseño ergonómico incluye un apoyacabeza acolchonado para mayor comodidad durante el uso prolongado. Incorpora dos bandejas magnéticas que permiten mantener organizadas herramientas y piezas metálicas. Las ruedas giratorias de Nylon están pensadas para desplazarse con facilidad sobre superficies duras y planas, y su perfil bajo facilita el acceso debajo de vehículos de todo tipo. Su estructura plástica también cuenta con agarres para un traslado más cómodo.

Usos

Se utiliza principalmente en tareas de mantenimiento y reparación automotriz, especialmente en trabajos que requieren acceso a la parte inferior de vehículos. Es ideal para mecánicos, operarios de talleres, personal de mantenimiento de flotas y líneas de producción.

Características

Cuenta con una capacidad máxima de carga de 125 kg, dimensiones de 1010 x 475 x 130 mm y un peso de 5.4 kg. Está equipada con 6 ruedas giratorias de Nylon, dos bandejas magnéticas, apoya cabeza acolchonado y estructura plástica ergonómica.

Aplicaciones

Aplicable en superficies duras y planas como pisos de talleres, garajes, plantas industriales y espacios de mantenimiento. Se utiliza bajo autos, camionetas, camiones livianos y maquinaria de transporte.

Beneficios

Ofrece gran maniobrabilidad gracias a sus ruedas giratorias, comodidad durante el trabajo prolongado por su diseño ergonómico y apoya cabeza, y practicidad con sus bandejas magnéticas que evitan la pérdida de herramientas. Su resistencia a aceites y disolventes permite una limpieza rápida, lo que prolonga su vida útil.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar