
Este caballete se utiliza como soporte auxiliar en tareas de mantenimiento vehicular, trabajos metalúrgicos, operaciones en talleres mecánicos, líneas de producción, y actividades de carga y descarga en transporte pesado. Es útil para sostener componentes, estructuras o vehículos durante inspecciones, reparaciones o montajes.
Está construido en acero plegable, lo que facilita su transporte y almacenamiento. Tiene capacidad de carga de hasta 3 toneladas, con alturas regulables entre 285 mm y 400 mm. El peso varía entre 4 kg y 4.3 kg. Incluye certificaciones TUV y CE que avalan su calidad y seguridad.
Se aplica sobre superficies planas y firmes, como pisos de talleres, galpones industriales, zonas de mantenimiento de flotas, y espacios de trabajo en minería o petróleo. Es compatible con vehículos livianos y pesados, maquinaria industrial y estructuras metálicas.
Su diseño plegable permite optimizar el espacio de guardado, lo que lo hace ideal para talleres con espacio reducido o móviles. La estructura de acero garantiza resistencia y larga vida útil. La posibilidad de elegir entre dos capacidades de carga y alturas ajustables lo vuelve versátil para distintos tipos de trabajo. Las certificaciones internacionales refuerzan la confianza en su uso profesional.
Debe utilizarse sobre superficies estables para garantizar la seguridad durante el trabajo. No exceder la capacidad de carga indicada en cada modelo. Se recomienda verificar el correcto despliegue del trípode antes de colocar peso. Almacenar en lugares secos para evitar corrosión.
| Capacidad (Toneladas) | Mínima altura (mm) | a altura (mm) | Peso (Kg) | Código |
| 3 | 285 | 400 | 4 | 90691 539 783 |