Se utiliza para sostener cargas pesadas en talleres mecánicos, plantas industriales, construcción, mantenimiento de flotas y minería, siendo fundamental en situaciones que requieren levantar vehículos o estructuras de gran peso con estabilidad y seguridad.
El set incluye dos caballetes metálicos fabricados en acero estructural, cada uno con capacidad de carga de 2 toneladas —sumando en conjunto hasta 10 toneladas según la ficha—. La altura mínima de los caballetes es de 62 mm y la máxima de 395 mm, permitiendo ajustar diferentes niveles de soporte en función de la tarea.
Se aplica en el mantenimiento de transporte de carga, camiones y maquinaria pesada, así como en contextos industriales, metalúrgicos o de construcción donde se necesita soportar piezas o equipos de gran tonelaje para inspección, reparación o montaje.
Ofrece una solución confiable y robusta para tareas exigentes, garantizando seguridad al soportar cargas pesadas gracias a su construcción en acero estructural y ajuste variable de altura. Es ideal para mecánicos, operarios de mantenimiento y equipos de compra que necesitan durabilidad y rendimiento en un entorno industrial riguroso.