Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BULON HEXAGONAL 1/2" x 1 1/4 12H.

Código 00074 012 114 | Peso 0.04Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Bulón de cabeza hexagonal de alta resistencia, ideal para aplicaciones industriales exigentes. Fabricado en acero templado y revenido, con tratamiento superficial de óxido negro.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 130,68
$ 45,98 Precio sin impuestos nacionales
65% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El bulón cabeza hexagonal calidad 10.9 está fabricado en acero 4140 templado y revenido, lo que le otorga una excelente resistencia mecánica. Posee una resistencia mínima a la tracción de 100 kg/mm², lo que lo convierte en una opción confiable para trabajos de alta exigencia. Su acabado con tratamiento de óxido negro mejora la protección contra la corrosión y facilita su identificación. Disponible en medidas de 1/2 pulgada de diámetro y largos de 1 1/4 y 1 1/2 pulgadas, con paso de rosca de 12 h.

Usos

Este bulón se utiliza principalmente en tareas de montaje industrial, mantenimiento de maquinaria pesada, y fijación de componentes sometidos a esfuerzos mecánicos elevados. Es especialmente indicado para la instalación de bombas sumergibles, donde se requiere alta resistencia y durabilidad.

Características

Calidad 10.9 según norma de resistencia mecánica. Fabricado en acero 4140 templado y revenido. Resistencia mínima a la tracción: 100 kg/mm². Tratamiento superficial: óxido negro. Diámetro: 1/2 pulgada. Largo: 1 1/4 y 1 1/2 pulgadas. Paso de rosca: 12 h.

Aplicaciones

Se aplica sobre estructuras metálicas, componentes de acero, maquinaria industrial, sistemas de bombeo y equipos sometidos a vibraciones o presión. Su uso es común en entornos metalúrgicos, mineros, petroleros y de mantenimiento de flotas. bombas sumergibles

Beneficios

Ofrece una excelente relación entre resistencia mecánica y durabilidad, lo que lo hace ideal para aplicaciones críticas. Su tratamiento de óxido negro mejora la protección contra la corrosión y facilita el montaje. La calidad 10.9 garantiza confiabilidad en entornos exigentes, reduciendo el riesgo de fallas y aumentando la vida útil del componente.

Importante, a tener en cuenta

Este producto está diseñado para aplicaciones específicas que requieren alta resistencia. Se recomienda verificar la compatibilidad con el sistema de montaje y respetar las condiciones de torque indicadas para evitar daños. Almacenar en lugar seco para preservar el tratamiento superficial

También te puede interesar

También te puede interesar