UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BULON HEXAGONAL ROSCA PARCIAL

Código 74001 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Bulones hexagonales de acero calidad 8.8, diseñados para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia mecánica y confiabilidad en el ajuste. Rosca parcial . Bicromatizado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los bulones hexagonales 8.8 de Würth están fabricados en acero de alta resistencia, cumpliendo con estándares industriales para aplicaciones exigentes. Su diseño con cabeza hexagonal permite un ajuste firme mediante herramientas manuales o eléctricas. Están disponibles en una variedad de medidas en pulgadas, con rosca parcial adaptándose a múltiples necesidades de fijación en entornos industriales, automotrices y de mantenimiento.

Usos

Se utilizan para fijaciones mecánicas en estructuras metálicas, maquinaria pesada, vehículos de transporte, equipos industriales, líneas de producción, mantenimiento de flotas y sistemas de extracción minera y petrolera. Son ideales para trabajos que requieren uniones seguras y duraderas bajo condiciones de esfuerzo mecánico.

Características

Fabricados en acero calidad 8.8, ofrecen una excelente resistencia a la tracción y al corte. Su cabeza hexagonal permite una instalación precisa con llaves estándar. Disponibles varias medidas en pulgadas, lo que facilita su adaptación a diferentes tipos de ensamblajes y necesidades técnicas.

Aplicaciones

Pueden aplicarse sobre superficies metálicas como acero, hierro fundido, aluminio y otros materiales estructurales. Son aptos para montaje en maquinaria, carrocerías, estructuras metálicas, motores, sistemas de transmisión y componentes industriales.

Beneficios

Su alta resistencia mecánica garantiza seguridad en el montaje, incluso en condiciones exigentes. La variedad de medidas permite una amplia versatilidad de uso.

Importante, a tener en cuenta