Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BULON HEXAGONAL 1/2"x 3 1/4"R.PARCIA

Código 00074 12 314 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Bulones hexagonales de acero calidad 8.8, diseñados para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia mecánica y confiabilidad en el ajuste. Rosca parcial . Bicromatizado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los bulones hexagonales 8.8 de Würth están fabricados en acero de alta resistencia, cumpliendo con estándares industriales para aplicaciones exigentes. Su diseño con cabeza hexagonal permite un ajuste firme mediante herramientas manuales o eléctricas. Están disponibles en una variedad de medidas en pulgadas, con rosca parcial adaptándose a múltiples necesidades de fijación en entornos industriales, automotrices y de mantenimiento.

Usos

Se utilizan para fijaciones mecánicas en estructuras metálicas, maquinaria pesada, vehículos de transporte, equipos industriales, líneas de producción, mantenimiento de flotas y sistemas de extracción minera y petrolera. Son ideales para trabajos que requieren uniones seguras y duraderas bajo condiciones de esfuerzo mecánico.

Características

Fabricados en acero calidad 8.8, ofrecen una excelente resistencia a la tracción y al corte. Su cabeza hexagonal permite una instalación precisa con llaves estándar. Disponibles varias medidas en pulgadas, lo que facilita su adaptación a diferentes tipos de ensamblajes y necesidades técnicas.

Aplicaciones

Pueden aplicarse sobre superficies metálicas como acero, hierro fundido, aluminio y otros materiales estructurales. Son aptos para montaje en maquinaria, carrocerías, estructuras metálicas, motores, sistemas de transmisión y componentes industriales.

Beneficios

Su alta resistencia mecánica garantiza seguridad en el montaje, incluso en condiciones exigentes. La variedad de medidas permite una amplia versatilidad de uso.

Importante, a tener en cuenta

Bulones hexagonales en pulgadas R/parcial

Código medida dxl
00074 12 234 1/2"x 2 3/4"
00074 12 314 1/2"x 3 1/4"
00074 12 4 1/2"x 4"
00074 14 3 1/4"x 3"
00074 38 3 3/8"x 3"
00074 38 4 3/8"x 4"
00074 716 214 7/16 x 2 1/4
00074 716 234 7/16 x 2 3/4
00074 716 312 7/16 x 3 1/2