Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

AISLADOR PALA MACHO 6.35 MM

Código 00555 998 002 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
Aislador pala macho diseñado para terminales eléctricas, utilizado en aplicaciones automotrices e industriales donde se requiere aislamiento seguro y confiable.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 85,60
$ 33,88 Precio sin impuestos nacionales
60% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El aislador pala macho es un componente técnico que se utiliza para cubrir y proteger terminales tipo pala macho en conexiones eléctricas. Fabricado con materiales aislantes, su diseño compacto de 5,9 x 10,2 x 24,5 mm permite una instalación precisa en sistemas eléctricos de una vía. Este producto está pensado para brindar seguridad y durabilidad.

Usos

Se utiliza principalmente para el aislamiento de terminales eléctricos tipo pala macho en instalaciones eléctricas industriales, automotrices y de maquinaria. Es ideal para trabajos de mantenimiento, cableado de equipos, armado de tableros eléctricos y conexiones en líneas de producción. Para uso con terminal cod 00558 501 9

Características

Cuenta con una sola vía, dimensiones de 5,9 x 10,2 x 24,5 mm, y está diseñado para terminales con código 00558 501 9. Su estructura permite un ajuste firme y seguro, evitando cortocircuitos y mejorando la protección del sistema eléctrico. material polipropileno

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre terminales tipo pala macho en cables eléctricos, conectores de maquinaria, sistemas de transporte, equipos de minería, instalaciones petroleras y sistemas de mantenimiento industrial. Compatible con superficies metálicas y componentes eléctricos

Beneficios

Ofrece una solución práctica y segura para el aislamiento de terminales, reduciendo riesgos eléctricos y mejorando la durabilidad de las conexiones. Su tamaño compacto facilita el montaje en espacios reducidos lo convierte en una opción versátil para múltiples industrias.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental verificar la compatibilidad del aislador con el terminal correspondiente antes de su instalación ,terminal recomendado (código 00558 501 9). Se recomienda almacenar en lugares secos y protegidos del calor excesivo para conservar sus propiedades aislantes.

AISLADOR PALA MACHO 6.35 MM

para terminal Dimensión (mm) vias Código
macho 00558 501 9 5.9x10.2x24.5 1 00555 998 002

También te puede interesar

También te puede interesar