Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

AISLADOR PALA HEMBRA 6.35 MM

Código 00555 998 001 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
Aislador hembra para terminal de pala de 6,35 mm, fabricado en polipropileno, diseñado para asegurar conexiones eléctricas confiables en entornos industriales exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 76,89 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este aislador hembra está diseñado para terminales tipo pala de 6,35 mm y fabricado en polipropileno, un material resistente a la temperatura y a agentes químicos. Su formato compacto de 4,6 x 9 x 23,3 mm permite una instalación precisa en espacios reducidos, garantizando una conexión segura y duradera. Es ideal para aplicaciones eléctricas donde se requiere aislamiento y firmeza en el contacto. Para usar con terminal pala Hembra de latón 00558 504 0.

Usos

Este aislador hembra está diseñado para terminales tipo pala de 6,35 mm y fabricado en polipropileno, un material resistente a la temperatura y a agentes químicos. Su formato compacto de 4,6 x 9 x 23,3 mm permite una instalación precisa en espacios reducidos, garantizando una conexión segura y duradera. Es ideal para aplicaciones eléctricas donde se requiere aislamiento y firmeza en el contacto.

Características

Fabricado en polipropileno, con dimensiones de 4,6 mm de ancho, 9 mm de alto y 23,3 mm de largo. Diseñado para una vía de conexión. Su estructura permite un encastre firme con el terminal macho, evitando falsos contactos o desconexiones accidentales.

Aplicaciones

Aplicable sobre terminales macho tipo pala de 6,35 mm, comúnmente presentes en cables eléctricos, conectores de maquinaria, tableros de control, sistemas de iluminación, motores, electrodomésticos industriales y vehículos. Compatible con superficies metálicas donde se requiere aislamiento y conexión firme.

Beneficios

Ofrece una conexión segura y confiable, con excelente resistencia térmica y química. Su diseño compacto facilita el trabajo en espacios reducidos y su material asegura durabilidad en condiciones exigentes. Ideal para profesionales que buscan eficiencia y seguridad en sus instalaciones eléctricas.

Importante, a tener en cuenta

Asegurarse de que el terminal macho sea del tipo pala de 6,35 mm para garantizar compatibilidad. No utilizar en conexiones que excedan las especificaciones térmicas o mecánicas del polipropileno. Almacenar en lugar seco y protegido de la luz solar directa para preservar sus propiedades.

AISLADOR PALA HEMBRA 6.35 MM

tipo para terminal Dimensión (mm) vias Código
hembra 00558 504 0 4.6x9x23.3 1 00555 998 001

También te puede interesar

También te puede interesar